ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キズで再生できなくなったディスクを修復するための修復機です。
ディスクを本体にセットし、ハンドルをクルクル回すだけで研磨できる簡単設計です。
電源を必要としないので、どこでも気軽に作業ができます。
適合音楽CD、DVD,ゲームソフト(ブルーレイディスクがベースでないもの)
セット内容本体、修復パッド(ブルー)、クリーニングパッド(グレー)、修復クリーム液、クリーニングスプレー
タイプ手動/研磨タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番1-9842-02
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)(20℃)24
仕様スプレータイプ
質量(g)305
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.2L
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。
色ホワイト
硬化時間(分)180
仕様速乾、無収縮、硬化型パテ
成分石膏、骨材、粉末樹脂など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm
適応下地石膏ボード
LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。
LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。
カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。
※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動タイプで簡単にディスクを修復できます。
研磨タイプです。
洗浄ヘッドの使用目安は50回です。
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
データ復元ソフト。「ハードディスクやSDカードが認識しない」、「パソコンが起動しない」、「うっかり消してしまった」といったトラブル時に大切なデータの取り出しができます。簡単操作のウィザード画面でパソコン初心者の方でも安心です。動画や音楽データのスキャン精度を更に高めました。パソコンが起動しない時には同梱のUSBメモリからブートさせてデータ復旧作業を行えます。また別途試供版でスキャンした結果を保存しておけば、製品ご購入後再スキャンすることなく、すぐに復元することができます。
対応OSWindows 11/10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー【USBメモリブートの場合】1GB以上
ディスク50MB以上(復元したファイルの保存領域を含まず)
使用CPU1.0GHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応。キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合。クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用
成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウム
セット内容本体、クロス、スポンジ
内容量(mL)約100
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
1個
¥598
税込¥658
翌々日出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るApple Watch Series 7 [45mm]用フルカバーフィルムです。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種Apple Watch Series 7 [45mm]
アズワン品番65-1846-06
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
種別自動車関連
文字のぼり 当店では修復歴 事故歴のある車は販売致しません 安心・安全
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るApple Watch Series 7 [41mm]用フルカバーフィルムです。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種Apple Watch Series 7 [41mm]
アズワン品番65-1846-12
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色灰
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)200
質量(g)330
仕様粉末固形分:90g
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【iPhone6/6s対応】[日本製]特殊な自己修復層が凹み傷を押しもどす/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
高光沢・自己修復
表面についた凹み傷を、瞬時に元通りに修復
特殊な自己修復層を搭載し、凹み傷を押し戻す
高い透明度色鮮やかに画面表示
対応機種iPhone 6s(※本製品はiPhone6にも対応しております。)
付属品埃除去シール/クリーニングクロス
種別高光沢・自己修復
材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜
特性光沢、防傷加工、気泡レス、指紋防止
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
フィルム表面に付いた細かい傷が、時間の経過とともに自然と目立たなくなる、特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。つやのある高透明加工により画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプのGoogle Pixel Watch用衝撃吸収フィルムです。
セット内容ラウンド対応ポリウレタンフィルム×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種Google Pixel Watch
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
フィルム表面に付いた細かい傷が、時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明・衝撃吸収タイプの Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護する Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Pixel Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに、気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種Google Pixel Watch 3 [45mm]
特性衝撃吸収/高透明/傷修復/指紋防止/気泡防止
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した、衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。 。フィルム表面に付いた細かいキズが時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を超える深いキズや、表面を削るようなキズは跡が残ります。 。非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
シリーズ最上位版として、STANDARD版の機能に加え、破損した画像や音楽の修復もできます。
また、Mac版も同梱されています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。厚付け用軽量断面修復材
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。耐硫酸性を持った断面修復材
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。ビニロン短繊維配合の断面修復材。厚付け作業性が良好
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池リチウムイオン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ