大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー
質量(g)70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
容量(L)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1905-0401
TKG品番(2017)6-1703-0301
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
氷山の形をしたジャンボサイズの氷が簡単にできます。
材質ポリプロピレン
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×68
アズワン品番64-7533-70
出来上り寸法(mm)60×60×高さ55
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
ボトルにピッタリなスティックタイプ。
積み重ねOK。
穴数9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×45
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
丈夫なアルミ製だから、軽くて、使いやすい!!
材質本体:アルミニウム、表面加工/アルマイト、ふた:ポリエチレン
質量(g)35
外径×高さH(Φmm×mm)95×55
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP
質量(kg)0.184
寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45
穴数10
TKG品番9-0956-0101
TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
ご家庭のフリーザーに入れて、約8時間で直径約5cmの大きな丸い氷を作ることができます。
水割りやジュースなどグラスにポンと入れるだけでおしゃれに。
水以外にもジュースを入れて使用すると、シャーベットができあがります。
材質ポリエチレン
寸法(mm)152×125×H58
1個(1個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード