こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品
使用場所屋内外兼用
特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30分~1時間
脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
トラスコ品番412-9695
材質ポリエチレン
厚さ(mm)40
縦(mm)113
横(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。
仕様(タイマー数)1チャンネル
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源単4形乾電池1個
本体質量(g)約70(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
最大設定時間100分
設置方法マグネット
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm
取扱説明書(0.41MB)
アラームブザー音:約1分間
カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)
カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRM:おねじタイプ
JRF:めねじタイプ
色黒
質量(g)400
タイプめねじタイプ
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)6
寸法d(mm)8
吸着力(N)100
寸法D(mm)43
ねじ規格並目
寸法s(mm)4.5
耐熱温度(℃)80
寸法Lf(mm)7
材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ
材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
適合電圧/電流:最大5V/3A(15W)
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途データ送受信・充電
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:332
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
適合電圧/電流:最大20V/3A(60W)
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
ケーブル種類ナイロンメッシュ
適合用途データ送受信・充電
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ノートパソコンを見やすい高さにできるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+9.3cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品にノートパソコンを搭載すると「設置面+9.3cm」の高さを得られるので、一般的なデスクトップモニターと同程度の高さにできます。
オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。
ケーブルを後方にまとめて省スペース化
スタンド後方の台座部分に、ケーブルを後方にまとめられるケーブルホールを設けています。
パソコンの側面端子に挿したケーブルなどを底面経由で後方に引き回すことで、パソコンの横のスペースでマウスなどを使い易くなります。
より省スペースでパソコンを利用できるメリットも有ります。
パソコンの冷却に好適
パソコン搭載面は角度22度の傾斜と、シリコンゴムを搭載しているので、最も発熱するパソコン底面に自然と空気の流れが発生し、冷却に寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
アルミ製シンプルデザイン+パソコンを守るシリコンゴム
厚さ約3mmの重厚なアルミニウム製筐体はシンプルなデザインのため、オフィスでもご家庭でも調和しやすいデザインです。
パソコンが触れる面、机に触れる面にはシリコンゴムを搭載しているため、傷つきを防止します。
タブレットへのペン入力にも好適です
タブレットへのペン入力の際も、画面をのぞき込む姿勢が楽になります。
長時間の作画作業ン度に好適です。
仕様製品重量:560 (g) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 搭載面角度:約22度 製品サイズ:18.9x25.8x9.3(cm)
セット内容PC保護用シリコンゴム
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です
素材アルミニウム、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
秘匿性の高いデータを保護:13.5インチ Surface Book / Surface Laptopの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。Surface Laptop / Book用:歴代モデルおよび最新モデルの13.5インチSurface Book / Surface Laptopディスプレイ対応。トップカバーを閉める際に、内蔵のウェブカメラやセンサーなどが邪魔にならないようにディスプレイにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。タッチ操作に対応:極薄ながら強度を備え、タッチやペンの感度を損なわずにデバイスが使えるセキュリティフィルター。特殊な表面加工により、貼り付け時に気泡が発生しにくく、スムーズでムラのない装着が可能。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。画面の反射を防止:傷や指紋がつきにくいコーティングが施されたマット仕上げで画面を保護。透明な粘着ストリップを使用して、液晶保護フィルムを固定。収納に便利なキャリングスリーブ付属
適合機種13.5インチSurfaceBook/SurfaceLaptop
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ13.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比3対2
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター。14インチノートパソコン用専用デザイン:14インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイにフィットする設計(サイズ:310 x175mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面
付属品プライバシーフィルター、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)プラスチック
色透明
質量(g)98
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)17.5×31
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の15.6インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:345 x 194mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるPCモニター用プライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。
眼精疲労の軽減:ブルーライトをカットし、長時間の使用でも快適な視認性をキープする液晶保護セキュリティーフィルター。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単取付け:ベゼル無し/スリムベゼルディスプレイ用粘着ストリップと、ベゼル付きモニター用マウントタブが付属。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16対9
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比5対4
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
秘匿性の高いデータを保護:15インチMacBook Air 2023モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。15インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを15インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
取付方式マグネット式
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ15インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16:10
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:14インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。14インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して14インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種14インチMacBookPro2021/2023
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:16インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。16インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して16インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種16インチMacBookPro2021/2023
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
取付方式マグネット式
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ13インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16:10
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の17.3インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:383 x 215mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ17.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。MacBook Pro専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップをディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
適合機種MacBook Pro 2021/2023対応
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
関連キーワード