傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
パッドはどちらの面でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
寸法(mm)125×100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00
松吉医科器械コード24-5545-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(3枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。
キズの大きさに合わせてカット自由。
ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010
医薬品医療機器等法一般医療機器
傷につきにくいから痛くない。
血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだサンドイッチ構造。
傷につきにくく、はがす時に痛みをともなったり、出血したりするのを防ぎます。また、1枚ずつ滅菌してありますから、衛生的にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。
仕様滅菌済み
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119
医薬品医療機器等法一般医療機器
ワンタッチで傷口を水やバイ菌の侵入から防ぎます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に貼付できます。
1枚づつ滅菌包装してありますので、衛生的に安心して、ご使用いただけます。
粘着シートは透湿性があり、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00099
医薬品医療機器等法一般医療機器
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
ゲル粘着剤を使用したかぶれにくい不織布製パッド付きドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。屈曲部位への密着性に優れています。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK。●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形。●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形。●滅菌済
セット内容指巻用4枚、指関節用2枚
材質ハイドロコロイド素材
寸法(mm)73×20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。
パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ガーゼや創保護剤の固定、または入浴・シャワー時の防水用フィルムとして使えます。
一枚ずつ包装しており持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
寸法(mm)80×130
仕様滅菌済み
1箱(4枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!。10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。
材質ポリウレタン、ハイドロコロイド
滅菌未滅菌
寸法(cm)10×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
水をブロックし蒸気を通す特殊フィルムでムレずに快適。
ふっくらパッドでキズをやさしくガード。
低刺激性粘着剤の採用ではがす時の痛みを低減。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131250
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75
材質(本体)アルミニウム
耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50
適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
コーティング両面防曇・防傷
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。
仕様ふところ深さ(mm):45
全長(mm)110
最大口開き(mm)40
口幅(mm)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
水の浸入を防ぐ幅広タイプ
優れた防水性で水やバイ菌をブロック
水仕事・入浴・プールに、水の侵入を防ぐ幅広構造
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
目立ちにくい透明テープ
用途傷口の保護
使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(72枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番379-3702
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
アズワン品番6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプB
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0007
質量(g)80
材質ナイロンとポリエステルの不織布
寸法(縦×横)(mm)115×250
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)27
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.20
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000
ワイヤー太さ(mm)4
材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×20×34.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番497-8331
質量(g)44
規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ