28,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セット
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
欠品中

中央精機LED照明装置
RoHS
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 寸法(Φ×mm)Φ16×71.5 波長(nm)515 ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時) アズワン品番2-9332-21 光出力(mW)最大5.0
1個
58,400 税込64,240
翌々日出荷

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様裏面磁石付き 寸法(mm)165×18×22 電源単3乾電池2個(別売) 光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
1個
4,900 税込5,390
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲-70~+10dBm 質量(g)約282(電池含まず) 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 設定方式Reference(基準値)設定 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位dm、dBm、uW 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番4-538-01
1個
33,300 税込36,630
翌々日出荷

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 ビーム径(距離1m時)約Φ400mm アズワン品番2-9332-22 光出力(mW)最大5.0
1個
63,400 税込69,740
10日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)20 発光色 長さ(mm)194.3 幅(mm)68 高さ(mm)94 入力電圧(V)DC24 コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯 照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値) 調光方式直流点灯方式
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

東名通信工業Hi-FOC-N
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時) 寸法(mm)170×Φ13.5 質量(g)88(電池含む) 電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間) 動作温度0~40℃ 保管温度(℃)-20~60 特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
種別(生徒用・高輝度型) 寸法(mm)110×112×52 電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売) 光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。
適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売) 寸法(mm)160×303×205 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) ランプ150Wキセノン 色温度(K)6000 ランプ寿命平均1500時間
1個
599,800 税込659,780
11日以内出荷

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3~5 波長(nm)635 出力(mW)最大1 ケーブル長(cm)60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COB&XPE光源のLEDライトを搭載!様々なシーンにあわせた7パターンの発光機能!。COB&XPE光源のLEDライトを搭載した、ヘッドライトです。白色光から温かみのある電球色、さらに赤や青の特殊光まで7つの発光モードを自在に切り替え可能。サイクリングやフィッシング、ハイキング、キャンピングなど、アウトドアシーンはもちろん、夜間作業や緊急時にもお使いいただけます。軽量設計で長時間の使用でも快適。【商品スペック】LED光源:COB×3、XPE×1/光源色:COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト/COB照度(最大)500lm/LED寿命20,000時間以上/電池:リチウム電池/電池容量:2500mAh/強光点灯時間:約4時間以上/弱光点灯時間:約6時間以上/XPE照度:200m/XPE点灯時間:約6時間以上/照射距離:100~200m/充電時間:3~4時間/防水規格:IPX4/重量:120g/広角証明角度:230°
セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1 材質ABS、シリコン 寸法(mm)本体サイズ:約Φ310×32(内径:最小520~最大660
1個
1,619 税込1,781
当日出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケース アズワン品番3-5936-11
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L 寸法(mm)レーザー部:約70×15×16 サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 ケーブル長(mm)約350 出力(mW)1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93
1台
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)53×69×300 質量(kg)1.0 種類He-Neガスレーザー 波長(nm)632.8(赤色) 出力(mW)0.6 特性ランダム偏光
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001 寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427 材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム 光源LED 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 電源コード(m)3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。
寸法(mm)70×20×43 質量(g)約90 出力最大1mW(クラス2M) 電源AC100V(ACアダプタ使用) コード長さ(m)約1.5m 機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付 光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
1個(1個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1 付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 質量(kg)9.4 電源(V)AC100 消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず 光源レーザーダイオード コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時) 最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200 電源周波数(Hz)50/60 ズーム手動(1.6倍) 解像度WUXGA(1920×1200) 主な用途ビジネス用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上) 走査周波数(垂直)50~120Hz 入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1 設置方式天井引掛/置き型 保存温度範囲(℃)-10~50 スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵 動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと) フォーカス手動 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 画面サイズ30~300型 画素数2304000画素(1920×1200ドット) 明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510 アスペクト比16:10 パネル0.64型 MLA付×3枚 投影距離(m)0.8~12.9 投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
1台
特価
280,330 税込308,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース 電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属 本体寸法(mm)48×84×26 機能光線数切換可能(3通り) 光源赤色半導体レーザー 波長(nm)650 出力(mW)5以下(クラス2M)
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
仕様●高圧水銀ランプ:100W アズワン品番65-3744-24
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 アズワン品番1-7416-01 仕様ランプハウス 寸法(mm)Φ156×215×192 コード長さ(m)ランプコード:2 紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約3 表示方式DLP コントラスト比50000:1 主な用途ビジネス・学校用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~140kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー8W モノラルスピーカ RoHS指令(10物質対応)対応 投影方式DLP
1台
154,800 税込170,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
1個
4,930 税込5,423
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター
コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時) 解像度3840×2160(4K) 設置方式置き型、天井設置 明るさ(Lm)6000 アスペクト比16:9 投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離
1台
914,800 税込1,006,280
翌日出荷

ビクセンFM用 LED光源
質量(g)76(電池別) 電源006P電池×1個(別売) 対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可 機能偏光フィルターによる調光機能付 電球白色LED 取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷