49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。 電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×191 質量(g)約236 容量(mL)200 成分酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤 使用例液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ本体 トラスコ品番275-6528 容量(mL)270 質量(g)355 使用温度範囲常温 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルトコーポレーションキレイな三角巾(光触媒加工)
エコ商品
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」 「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 混率(%)ポリエステル/65、コットン/35 寸法(幅W×長さL)(cm)98×49 生地制電バーバリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
エコ商品
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず) 風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

アルトコーポレーションキレイなショートエプロン(光触媒ガイアクリーン)
エコ商品
ヒカリが当るだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。「光触媒加工」ガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
サイズフリー 仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 混率(%)ポリエステル/65、コットン/35 総丈(cm)33 生地制電バーバリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策 pH該当しない 使用の目安15~20mL/m2(原液) 成分リン酸チタニア化合物 他 外観液体 使用期限1年 効果無光触媒 防臭・VOC対策
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。
用途この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。 定格寿命(時間)30000 明るさ(Lm)600
1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 トラスコ品番458-7251 質量(g)210
1足
8,298 税込9,128
3日以内出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化チタンに銀を担持した光触媒剤をエアゾールで噴霧するタイプの防汚・抗菌剤です。蛍光灯から発せられる弱紫外線でも光触媒効果を発揮します。
用途脱臭、防汚、抗菌。 トラスコ品番553-1355 容量(mL)420
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷

プラチナ+光触媒 Wの効果でいつも清潔なパフ。抗菌効果のある白金ナノコロイド粒子と光触媒効果のある酸化チタンを配合。
仕様●入数:2枚●パッケージサイズ:150×88×15mm●重量:7g アズワン品番65-8921-20
1セット(2枚)
429 税込472
7日以内出荷

酸化チタンに銀を担持した光触媒剤にヒノキチオールを配合した光触媒液です。蛍光灯から発せられる弱紫外線でも光触媒効果を発揮します。
用途脱臭、防汚、抗菌。 トラスコ品番552-9861 淡黄色 容量(L)1
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

メイクアップパフシリーズ。上質でキメ細やかな仕上がりに
材質NBR(合成ゴム)酸化チタン配合 アズワン品番68-5764-38
1個(2パック)
308 税込339
12日以内出荷

エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に! 付属品マジックテープ 適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300 交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
1枚ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー
新エコマーク基準認定商品。 VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境に優しい室内用塗料です。 光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途室内部のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。 浴室のかべや天井。 主な用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。浴室かべ・天井 使用場所屋内用 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm)355×450×H485 電源(V)単相100 消費電力(W)250W×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 消費電力(W)250×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 電源(V)単相100
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に! 適合4方向天井カセット形 寸法(幅W×高さH)(mm)510×510 交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
1枚ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。 この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。 なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
用途ウイルス対策に。 トラスコ品番382-8901
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。 酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。 乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。 光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。 空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。 人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。 床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。 酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月 アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
107,000 税込117,700
33日以内出荷

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
用途ウイルス対策に。 トラスコ品番382-8901 全長(mm)129 電球色 消費電力(W)11 口金E26 定格寿命(時間)30000 光源色電球色 外径(mm)64 明るさ(Lm)600
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ファミリー・ライフインテリアグリーン
のびのびと自然な枝振りはお部屋のちょっとした間仕切りにもなります。ユーカリは見た目が美しく「新生」「再生」という素敵な花言葉の樹木です。竹は生命力や成長が凄まじく神の力が宿っているといわれています。モンステラは葉の穴から差し込む光の様子から希望の光を導くといわれています。ベンジャミンは「幸福をもたらす木」として知られています。ポジティブな花言葉を持つことから、開店祝いや結婚祝いのプレゼントにも重宝されてます。幹は天然木使用。光触媒のしくみ:光触媒は人工樹の葉に塗った酸化チタンが光を浴びて反応し、空気中の様々な有機物を分解できるので、汚れや臭いの除去や抗菌作用が得られます。蛍光灯の光も利用する事ができます。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440x1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現。21:9のワイド画面は、快適な作業環境を提供します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920x1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440x1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

光触媒やフッ素樹脂などの多機能成分でウイルスや細菌・カビを除去するコーティング剤です。世界初の4要素配合、光触媒・銀・銅・フッ素樹脂が入っているためあらゆるものに効果を発揮します。消臭・殺菌・防カビ・抗ウイルスはもちろん、塗布することでセルフクリーニングするため汚れもつきにくいです。耐久・耐水性が高く、ほば無色透明なので下地の質感を変えずに塗布可能です。室内はもちろん、外壁や屋根にも効果を発揮します。(内装用・外装用それぞれお選びください)。飲食店や病院・幼稚園などにも導入実績があります。
材質エタノール、水、銅粉、銀粉、酸化チタン、イオン交換樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型光触媒が細菌やウイルスを分解除去!いつでも安心きれい! 光と反応を起こし、有機物を分解除去。微量の光でも反応してウイルス、菌を強力分解。スマートホン、ゲーム機等に。持ち運びできるハンディサイズ。
仕様ノンエンベロープウイルスを含む、より広範囲のウイルス・細菌に対しても効果を発揮。ノンアルコール 容量(mL)28(約200プッシュ分) 主成分二酸化チタン、アパタイト、鉄分、有機酸、純水 コード31229029 アズワン品番65-0341-65 効果噴霧箇所の除菌、消臭持続時間は24時間
1個
629 税込692
欠品中

銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン 背厚(mm)1.2
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)