27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入れ歯の溝などがしっかり磨ける。 かたさの違う2種類のブラシですみずみまで磨ける。 力をいれやすい指あて。 使用後は吊下げて保管できる。
材質(柄)ポリプロピレン、(毛)ナイロン 長さ(mm)207 耐熱温度(℃)80
1個
309 税込340
当日出荷

入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。 2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。 入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。 ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズポリデント 材質(柄部)SEBS、ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン アズワン品番64-1216-18 再生紙使用マーク適合
1本
489 税込538
当日出荷

クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)140 耐熱温度(℃)80
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオン歯科材ライオデント義歯ブラシ
エコ商品
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
ハンドル:白 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
359 税込395
当日出荷

材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)165 アズワン品番8-9340-01 ブラシ寸法(mm)先端/18×26、中央/18×41
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

広い面用とすき間用で硬さの違うブラシを採用しています。ハンドルは手にフィットする構造で、使いやすく持ちやすいデザインです。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)150 質量(g)約23 硬さブラシ:広い面用/ふつう、すき間用/かため 耐熱温度(℃)80 アズワン品番66-0011-59
1本
199 税込219
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷


用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
400 税込440
当日出荷

パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。
用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
1箱(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。ペンやハサミの収納に。A-7470にはMサイズ(A-7471)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。 サイズS 材質(本体)ハイインパクトポリスチレン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様2色組 全長(mm)170 毛丈(mm)12 TKG品番9-1311-0401 TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

グラクソ・スミスクラインデンタルラボ 部分入れ歯専用ブラシ
部分入れ歯専用のハブラシ、握りやすい新ドル設計と親指で支えやすいヘッド形状。
1本
349 税込384
翌々日出荷

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格電力(W)1500 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm)255 材質ワイパーPP 長さ(mm)250 質量(g)78 材質(ハンドル部)TPR
1個
309 税込340
当日出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm)75 材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

ザイコア・インターナショナル・インク自助ブラシ グリーン
吸盤付きの義歯用洗浄ブラシです。吸盤を洗い場に固定して義歯や食器を清掃します。手指や腕のリハビリに有効です。片麻痺の患者さんに適しています。
全長(mm)225 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)【ブラシ】80 アズワン品番69-1322-21
1個
1,348 税込1,483
6日以内出荷

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分入れ歯をお使いの方や口の中が乾燥しやすい方に適したブラシです。 毛先がとても柔らかいので、口腔内全般に使用可能なブラシです。
材質(ハンドル)PP、(ブラシ)ナイロン 耐熱温度(℃)80
1個
209 税込230
7日以内出荷

Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ 寸法(mm)202×132×129 質量(g)987 周波数(Hz)40000 消費電力(W)35 電源AC 100V 50/60Hz ランプ5,3W UV-C バルブ 波長(nm)2537(オゾンフリー) タンク容量(mL)650
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

4種の天然酵素が唾液の分泌を活発にし、乾燥や菌の繁殖を予防します。低刺激でアレルギーのある方にも。最大7時間の保湿効果。就寝前のご使用が効果的です。スポンジブラシや指で満遍なく口腔内に薄く伸ばしてください。乾燥による入れ歯の不快感や匂いを和らげます。適量を入れ歯につけて薄く伸ばしてください。乾燥を防ぎ菌の繁殖を抑えます。
容量(g)50 配合成分天然酵素(ラクトペルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、リゾチーム、ラクトフェリン)、キシリトール、アロエベラ 使用方法口腔内をきれいにした後、あずき粒大をスポンジブラシなどでお口全体に薄く伸ばしてください。すすぐ必要はありません。 アズワン品番64-3428-65
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

【歯科医推奨品】 全毛 超極細毛を採用!お口の奥にも入りやす薄型ヘッド! また、ポイントブラシとしては、面の広いヘッドを採用しており、届きにくい部分を広範囲かつ、歯と歯のスキマの汚れまで、しっかりかき出します。 インプラントや、ブリッジ、入れ歯(義歯)をお使いの方に特にオススメ。インプラント周囲炎の予防に最適です。
対象大人用
1本
299 税込329
翌日出荷

自然の歯と入れ歯は似て非なるもの。質、形、汚れのつき方も汚れる場所も違います。だから入れ歯にはそれにふさわしい形と機能を持った歯ブラシと、汚れやニオイを落とす成分入りの歯みがき剤が必要です。黄バミ、たばこのヤニなどの入れ歯の着色汚れをとかす成分を配合、入れ歯を白くします。入れ歯をつけたとき、お口の中にさわやかなミントの香りがひろがります。
シリーズタフデント
1個(95g)
499 税込549
翌日出荷