72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
589 税込648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付 トラスコ品番424-1602 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレスネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1セット(1本×5個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660 寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10 材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に 引張強度(N)最大2677 寸法L(mm)30 寸法h1(mm)80 寸法h2(mm)25 寸法C1(mm)7 寸法C2(mm)6.5 寸法S(mm)17 寸法t(mm)2.3 寸法d(mm)14 寸法d2(mm)12 寸法k(mm)17 タイプ両側タイプ 材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷


ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(50本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304 使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 突き当て用固定ネジ一式
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD トラスコ品番494-1535 外形寸法(mm)縦20×横20×奥10 本体質量(g)9
1セット
419 税込461
4日以内出荷

冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
エコ商品
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76 税込84
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番795-9362 外形寸法(mm)縦13×横13×奥10 本体質量(g)3 対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
4日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

メガピクセル対応マクロズームレンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150 光学倍率0.3~1 ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm 鏡筒長(mm)79.5 絞りF4.5~C W.D.(mm)89.9 適合素子サイズ~2/3
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

全閉式モーター。アルミ羽根 45cm(ねじ固定)。風量3段階切換え。ワンタッチ折り畳み脚。左右自動首振り(80°)
仕様電気料金(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):強:3.7/4.9、中:3/3.6、弱:2.4/2.5 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 質量(kg)約6.6 羽根:シルバー、本体:ホワイト 風量(m3/min)50Hz/60Hz125/135 定格電圧(V)単相交流100 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)強:119/156、中:96/115、弱:76/80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×63×118.5~135 風量(m/min)287/310(50/60Hz) 安全規格PSE 材質(羽根)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプミディアム
1個
869 税込956
当日出荷

SSR2シリーズ用の側板です。連結時に使用します。窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
1枚
46,980 税込51,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。 振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2124-05
1個
545 税込600
翌日出荷

壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプロング
1個
859 税込945
12日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダ
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ ねじ寸法MM6
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル・ペーパー・ロール・ホルダー。WB 621、TB 93の全モデルに装着可能。角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する。
質量(g)730 ロール幅(mm)最大300 適応WB621・TB93
1個
7,798 税込8,578
90日以内出荷

ののじ偏平棒(楕円グリップ)で握りやすく注ぎ易い。柄の付け根はネジによる内部固定+スポット溶接で超頑丈設計。 さらに汚れをシャットアウトする全周囲レーザー溶接。
材質18-8ステンレス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)