「六角 対辺8mm」の検索結果
材質ステンレス(SUS303)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。
チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。
dM8_P=1.25
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。
ステンレス製ボルト。4個入り
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
対辺8.0mm(M5)と9.6mm(M6)兼用!。こちらのソケット1個で2サイズ使えます。また、ソケットを軸から抜くと切粉を簡単に除去することもできます。
用途六角頭ドリルネジ用ソケット
全長(mm)51
両頭機能片頭
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼
本数1
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
トラスコ品番405-7449
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。
街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプエクストラロング
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ