31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン 規格1種 強度区分Ti2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC22
エコ商品
材質Alloy22(ハステロイC22相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy625
エコ商品
材質Alloy625(インコネル625相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy601
エコ商品
材質Alloy601(インコネル601相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M8幅 = 13mm材料 = 鋼タイプ = フル仕上げ = 光沢亜鉛めっきスチール六角フルナット - メートルねじ. 2つのオスねじを結合するねじ付き六角固定具です。. スチール六角フルナット 光沢亜鉛めっき グレード8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ六角ナット 生地
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
144 税込158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した小型六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 ねじピッチ1.25 規格1種 ねじの種類小形ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 六角ナット
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
176 税込194
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

由良産商チタンホーマナット 1種
エコ商品
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 種別1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品説明書(1.52MB)
1パック(10個)ほか
334 税込367
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等 材質ステンレス(SUS304) 六角ナット1種 材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。 材質六角ボルト・ナット:SS400相当 表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 材質(キャップ)SPCC 六角ナット1種 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(8個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連キーワード