建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1882
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
エアプラグ20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
こんなお得な商品も!

六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質特殊鋼
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(7本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
本数10
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。
皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。
材質SK-4
軸径(Φmm)6.35(六角)
対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」
通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール
スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮
グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
色ブラック/シルバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ