材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM14
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
サイズM10×P1. 25
外径(Φmm)15
首下長(mm)11
足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。
用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番396-4604
材質構造用鋼
質量(kg)0.31
1セット(7点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
材質スチール
色ブラック
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本
材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF
質量(kg)約10.3(組合わせ時)
内容1台
耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363
鍵あり
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール
材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF
質量(kg)約8.8(組合わせ時)
内容1台
耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
¥6,488
税込¥7,137
5日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)
タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)
表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#35
エスコ品番EA967EF-35
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)94
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)24
ねじ寸法(mm)M6
ねじサイズM6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納
付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個
トラスコ品番194-7797
材質本体:SPCC、天板:MDF
色ブラック
高さ(mm)外形:720
奥行(mm)外形:1298
間口(mm)外形:210
有効内寸法・間口(mm)560
有効内寸法・奥行(mm)165
有効内寸法・高さ(mm)240
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EF-60
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)183
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)52
ねじ寸法(mm)M12
ねじサイズM12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EF-40
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)124
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)32
ねじ寸法(mm)M8
ねじサイズM8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#25
エスコ品番EA967EF-25
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)74
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)16
ねじ寸法(mm)M5
ねじサイズM5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#80
エスコ品番EA967EF-80
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)244
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)68
ねじ寸法(mm)M16
ねじサイズM16
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
関連キーワード