22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番776-8745 質量(g)44 寸法1/2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番776-8737 質量(g)44 寸法1/2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) 差込角(mm)6.35(1/4") 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 材質SCM435 寸法D(mm)16 トルク(N・m)(保証)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-35 ビットアダプター エンジニア 動画あり
エンジニアビットアダプター
エコ商品
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)26.5 質量(g)27 対辺(mm)(対応)6.35 先端長(mm)10 差込角(sq.)(対応)9.5 先端径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
用途ドリルチャック専用パーツ。 質量(g)36 寸法3/8×24 対応機種JB-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
エコ商品
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 トルク(N・m)75 外径(mm)(本体)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビット
エコ商品
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ 軸径(Φmm)六角対辺6.35 先端角度135° 軸(mm)位置:9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
490 税込539
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4
エコ商品
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター 全長(mm)60 ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

トップ工業六角シャンクドリル用ケース
エコ商品
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。 別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に 質量(g)56 首下長(mm)95まで 内寸(幅W×高さH)(mm)45×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])0~900 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202 打撃数(min-1[回/分])0~5000 能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー) 全長(mm)31 付属品キーアダプター タイプロックナット 外径(Φmm)23 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23 キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー) 付属品キーアダプター 全長(mm)35 サイズM12×P1.5 タイプロックナット シャンク径(Φmm)18.5 シャンク長(mm)12.5 ワッシャー外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)28 キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません テーパー60° 付属品キーアダプター 全長(mm)27 タイプ袋、4穴車用 六角軸二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 キー外径(Φmm)26
1セット(16個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。 トラスコ品番347-5087 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷