277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KP-RADM902 ラジオメーター 共立電子産業 動画あり
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他 使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KP-WIFIRY Wi-Fiリレー 共立電子産業 動画あり
共立電子産業Wi-Fiリレー
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85 出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統 入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統 電源電圧(V)DC4.8~6.0 出力接点1系統 動作電流(mA)最大450 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず) Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統 電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4 電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5 温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示) 温度センサーフィルム型サーミスタ コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A 温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります) 関連資料(6.0MB) 抵抗値(Ω)約10 適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他 商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
5日以内出荷

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm)Φ2.1 ケーブル長(cm)約29
1個
573 税込630
当日出荷

1個(2g)
219 税込241
当日出荷

1個
246 税込271
当日出荷

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷


ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル 種類コントローラー付USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
889 税込978
8日以内出荷


QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度 コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台ネジ止め式 / 2ピン ジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
1個
189 税込208
当日出荷

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 許容電流(A)3A(MAX) ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 定格出力DC12V±5% 5A(max.) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1 定格出力DC5V 4A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス リップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
2,773 税込3,050
3日以内出荷


海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 タイプシャフト:ローレット(18T) シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.34MB)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


共立電子産業マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子 シェルサイズ16
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)5.28 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.34MB)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
エコ商品
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC24V 5A アズワン品番64-8090-60 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷