40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-9 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷


スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70 内径(Φmm)40 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-14 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)26 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)13 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)40×70×18
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-15 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)28 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)14 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)45×75×18
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

バイクパーツセンターRCリアショック Sタイプ
カスタム用にもおススメ!。スタイル:Sタイプ。プリロード無段階調整可能で高次元のセットアップにも対応。※スプリングに初めから荷重(ロード)をかけること。(プリロード調整用工具付き)。RCリヤショックは様々な条件下で幾度となくテストを行ってデーターを収集し。研究を重ね自信を持ってオススメできる製品に仕上がりました。取付長:320mm/ロングエンドアイ使用時は最長365mm。~400ccのさまざまなバイクに取り付け可能。上側エンドアイの内径14mm・12mm。※上側の取付け部分が16mmの場合はカラーを外して使用して頂く形となります。下側エンドアイの内径12mm・10mm。ダンパーボディーはアルミ製、全長が調整可能なアダプター付き。アダプターを交換することにより多車種に対応可能です。
長さ(mm)320 (ロングエンドアイ使用時)最長365 内径(mm)【上側エンドアイ】14・12【下側エンドアイ】12・10 設置位置後ろ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67812。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し ブルー 備考左右1セット タイプラウンド
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67810。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し レッド 備考左右1セット タイプラウンド
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67813。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2106の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し ゴールド 備考左右1セット タイプラウンド
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67809。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2103の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し ブラック 備考左右1セット タイプラウンド
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67811。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2107より品番移行されました。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し シルバー 備考左右1セット タイプラウンド
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67816。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し ブラック 備考左右1セット タイプディッシュ
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67818。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット
付属品大小2個のストップラバー付属 材質アルミ削り出し シルバー 備考左右1セット タイプディッシュ
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。 真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。 アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。 マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。 ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
1セット(2個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-1312PR。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。販売備考:主な適合:HA-1312用。適合情報:。ホンダ[HONDA] ST1300 PAN EUROPEAN [パンヨーロピアン] 02-14。色[カラー]:レッド。重量[キログラム]:0.1。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:102mm×187。高さ:52。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:HA-1312
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:HA-1312 質量(kg)0.1 レッド 高さ(mm)52 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)102×187 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

シャフト径 = 20mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 32mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、スチールシャフト上に停止位置を設定する必要がある場合は、 RS Pro のこのカラーを使用するだけで作業を完了できます。迅速かつ簡単に取り付けられ、精度と信頼性を備えて対応するシャフトに固定するように設計されています。 En8 亜鉛めっきステンレススチール製のシャフトカラーは、優れた耐腐食性を備えています。また、耐摩耗性にも優れており、長寿命です。カラーには止めねじが付属しており、所定の位置に簡単にしっかりと固定できます。硬化シャフトと標準シャフトの両方に使用できるように設計されています。内径 20 mm のカラーは、外径 32 mm 、幅 14 mm です。 このカラーは、スコアマークを残さずにシャフトに固定できます。シャフト上でアイテムを分離したり、部品を位置決めしたりするなど、エンジニアリングや産業用途に最適です。特長と利点. RS Pro ワンピースカラー .亜鉛めっきスチール製 .耐腐食性 .外径 32 mm .幅 14 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 mm .ねじ止め .止めねじ付き .シングルワイドRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様外径ホース = 14mm内径ホース = 10mmカラー = 青材料 = ポリウレタン長さ = 50mメーカーシリーズ = CDPU
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:黒●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3907 アズワン品番65-7975-62
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:半透明●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3894 アズワン品番65-7971-35
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:青●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3904 アズワン品番65-7965-99
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = ナチュラル材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 10mmカラー = 赤材料 = ナイロンアプリケーション = プッシュインシステム長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷