材質ステンレス
種類丸ワッシャー
水栓呼13用厚さ1ミリの給水ザガネ
のり付き
ステンレス厚さ0.3ミリ、のり厚さ0.7ミリ
内径(Φmm)22
材質ステンレス
材質鉄
種類丸ワッシャー
呼び寸法M10
外径D(Φmm)22
表面処理無電解ニッケル
厚さt(mm)1.6
内径d(Φmm)10.5
1パック(13個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
欠品中
材質鉄
種類丸ワッシャー
外径D(Φmm)22
表面処理CUメッキ
厚さt(mm)1.6
内径d(Φmm)8
1箱(500個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA949JD-22
厚さ(mm)6.0
内径(Φmm)23
外径(Φmm)44
1袋(4枚)
¥365
税込¥402
翌日出荷
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
こんなお得な商品も!

フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
色半透明
種類平ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質SUS
種類テーパーワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質/仕上鉄/ドブ
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質アルミ
厚さ(mm)1
種類波ワッシャー
表面処理ACP
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)1
材質銅
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅
厚さ(mm)1
材質/仕上鉄/生地
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
外径公差(mm)0~-0.25
厚さ公差(mm)-0.03~-0.08
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
内径公差0~+0.25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ