内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609
質量(kg)2.3
有効長(mm)100
能力(mm)38~150
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
内掛けタイプのベアリングを取り外すためのプーラーセットです。対応径がΦ8~Φ34mmまで幅広く対応することができるので、二輪車のホイールベアリングやウォーターポンプのベアリングなど、さまざまな作業に使用することができます。スライドハンマーも付属しているので、固く抜きづらいベアリングや本体を使用することができない箇所に最適です。
用途二輪車のホイールベアリングやウォーターポンプのベアリング等、様々な作業に。
トラスコ品番758-7571
セット内容11点
材質炭素鋼、クロムモリブデン鋼
適合ベアリング内径(Φmm)引抜適合ベアリング:8~34
1セット(11セット)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)3.2
適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511
適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに
材質クロムモリブデン鋼、スチール
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。
標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個
質量(kg)3.39
ケース寸法(mm)600×90×90
開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180
アズワン品番68-1814-65
1個
¥39,600
税込¥43,560
4日以内出荷
関連キーワード