20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8 材質(本体)ポリエチレン(PE) 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ丸型
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンガーフォルダーを使う時、引出しにセットします。
サイズA4・A5・B4・B5・B6・統一伝票共通(1組) 適合ファイルマスターA4型用 収納サイズA4、A5、B4、B5、B6
1組
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)ガラス戸車
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25) 車輪樹脂ベアリング 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
189 税込208
翌々日出荷

下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無 耐荷重(kg)14(2個)
1個
479 税込527
当日出荷

種類引違い 材質樹脂部/再生材 ネオグレイ 棚板数(枚)4 棚ピッチ(mm)30
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内田洋行引違い書庫
種類引違い 材質樹脂部/再生材 ネオグレイ 棚ピッチ(mm)30
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内田洋行SCAENA 片袖デスク
エコ商品
コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。※コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に35mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。引出しの取手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用しています。
仕様センター引出付 高さ(mm)720 材質(本体)スチール 奥行(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ピュアホワイト 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)60.5 キャスターナイロンキャスター 色(本体)ブラック グリーン購入法適合
1台
639 税込703
4日以内出荷