クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。
材質紙
書いて、貼って、削るだけ。削るときのワクワク感がたまらないスクラッチくじを自分でつくれるシールです!
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質透明ペット
直径(Φmm)21
シートサイズ(mm)104×81
1冊(12枚×10シート)
¥599
税込¥659
当日出荷
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。
厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
お手持ちの写真や手描きスケッチ原稿を元にオリジナリティの高いデザインを作成いたします。
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)33
片数(1シートあたり)35ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.27MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
1セット(700ピース)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)33
片数(1シートあたり)35ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.12MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付
材質炭素鋼
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付
材質炭素鋼
形状円筒外輪
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
シールシール付
材質炭素鋼
形状円筒外輪
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし
材質炭素鋼
形状円筒外輪
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC
RoHS指令(10物質対応)対応
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)21
片数(1シートあたり)70ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.31MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール付き
シールシール付
材質ステンレス鋼製
形状円筒外輪
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。
定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)33
片数(1シートあたり)35ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.31MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
お手持ちの写真や手描きスケッチ原稿を元にオリジナリティの高いデザインを作成いたします。
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)21
片数(1シートあたり)70ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.25MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
1セット(700ピース)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
お手持ちの写真や手描きスケッチ原稿を元にオリジナリティの高いデザインを作成いたします。
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
直径(Φmm)(1ピース)33
片数(1シートあたり)35ピース
関連資料入稿用テンプレート(0.25MB)
色数【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類名入れ
1セット(350ピース)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
タイプCF-BUU
シールシール付き
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ