商品豆知識
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32206J
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】17
幅T(mm)21.25
呼び番号HR32206J
基本定格荷重Cor(N)60000
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR33006J
許容回転数(min-1[r.p.m])6700
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR33006J
基本定格荷重Cor(N)54000
基本定格荷重Cr(N)42000
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32914J
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR32914J
基本定格荷重Cor(N)113000
基本定格荷重Cr(N)70000
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)105
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32915J
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR32915J
基本定格荷重Cor(N)120000
基本定格荷重Cr(N)72500
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR30210J
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】17
幅T(mm)21.75
呼び番号HR30210J
基本定格荷重Cor(N)91500
基本定格荷重Cr(N)76000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32010XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])4300
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】15.5
幅T(mm)20
呼び番号HR32010XJ
基本定格荷重Cor(N)87000
基本定格荷重Cr(N)61000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)75
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32009XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】15.5
幅T(mm)20
呼び番号HR32009XJ
基本定格荷重Cor(N)83000
基本定格荷重Cr(N)60000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32916J
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)80
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR32916J
基本定格荷重Cor(N)128000
基本定格荷重Cr(N)75000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32010XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])4300
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】15.5
幅T(mm)20
呼び番号HR32010XJ
基本定格荷重Cor(N)87000
基本定格荷重Cr(N)61000
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR30210JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】17
幅T(mm)21.75
呼び番号HR30210J
基本定格荷重Cor(N)91500
基本定格荷重Cr(N)76000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)75
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32009XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】15.5
幅T(mm)20
呼び番号HR32009XJ
基本定格荷重Cor(N)83000
基本定格荷重Cr(N)60000
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】NJ210EM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号210
寸法FW(mm)59.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】NJ210EMC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号210
寸法FW(mm)59.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK名番】NF210W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
呼び番号210
寸法Ew(mm)80.4
基本定格荷重Cor(N)51000
基本定格荷重Cr(N)48000
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】NJ210EW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号210
基本定格荷重Cor(N)76500
基本定格荷重Cr(N)69000
寸法FW(mm)59.5
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】NJ210EWC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号210
基本定格荷重Cor(N)76500
基本定格荷重Cr(N)69000
寸法FW(mm)59.5
1個
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK名番】N210W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
呼び番号210
寸法Ew(mm)80.4
基本定格荷重Cor(N)51000
基本定格荷重Cr(N)48000
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
関連キーワード