50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
635 税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-40~120℃ 接触角(°)10°を超え17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
861 税込947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,204 税込6,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32207J 許容回転数(min-1[r.p.m])5300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.25 呼び番号HR32207J 基本定格荷重Cor(N)83500 基本定格荷重Cr(N)70500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32917J 許容回転数(min-1[r.p.m])2800 内径d(Φmm)85 幅C(mm)【外輪】18 幅T(mm)23 呼び番号HR32917J 基本定格荷重Cor(N)157000 基本定格荷重Cr(N)93500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
9,351 税込10,286
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32209J 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.75 呼び番号HR32209J 基本定格荷重Cor(N)102000 基本定格荷重Cr(N)83000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32918J 許容回転数(min-1[r.p.m])2600 内径d(Φmm)90 幅C(mm)【外輪】18 幅T(mm)23 呼び番号HR32918J 基本定格荷重Cor(N)167000 基本定格荷重Cr(N)97000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32919J 許容回転数(min-1[r.p.m])2400 内径d(Φmm)95 幅C(mm)【外輪】18 幅T(mm)23 呼び番号HR32919J 基本定格荷重Cor(N)172000 基本定格荷重Cr(N)98000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32208J 許容回転数(min-1[r.p.m])4800 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.75 呼び番号HR32208J 基本定格荷重Cor(N)90500 基本定格荷重Cr(N)77000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32013XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])3400 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32013XJ 基本定格荷重Cor(N)132000 基本定格荷重Cr(N)86500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30308DJ 許容回転数(min-1[r.p.m])3800 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】17 幅T(mm)25.25 呼び番号HR30308DJ 基本定格荷重Cor(N)89500 基本定格荷重Cr(N)80000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32011XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])3800 内径d(Φmm)55 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32011XJ 基本定格荷重Cor(N)117000 基本定格荷重Cr(N)81500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32210J 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.75 呼び番号HR32210J 基本定格荷重Cor(N)109000 基本定格荷重Cr(N)87500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30308J 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25.25 呼び番号HR30308J 基本定格荷重Cor(N)101000 基本定格荷重Cr(N)90500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32208JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])4800 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.75 呼び番号HR32208J 基本定格荷重Cor(N)90500 基本定格荷重Cr(N)77000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)95 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32012XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3600 内径d(Φmm)60 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32012XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)127000 基本定格荷重Cr(N)85500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)100 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32013XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3400 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32013XJ 基本定格荷重Cor(N)132000 基本定格荷重Cr(N)86500
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)85 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32209JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)24.75 呼び番号HR32209J 基本定格荷重Cor(N)102000 基本定格荷重Cr(N)83000
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)90 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32011XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3800 内径d(Φmm)55 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32011XJ 基本定格荷重Cor(N)117000 基本定格荷重Cr(N)81500
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)95 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32012XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])3600 内径d(Φmm)60 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32012XJ 基本定格荷重Cor(N)127000 基本定格荷重Cr(N)85500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】NJ308EW 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号308 基本定格荷重Cor(N)81500 基本定格荷重Cr(N)83000 寸法FW(mm)52
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】N308M 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号308 寸法Ew(mm)77.5 基本定格荷重Cor(N)57000 基本定格荷重Cr(N)58500
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】NF308W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号308 寸法Ew(mm)77.5 基本定格荷重Cor(N)57000 基本定格荷重Cr(N)58500
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 番号【NSK】NF213W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)65 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号213 寸法Ew(mm)105.6 基本定格荷重Cor(N)94500 基本定格荷重Cr(N)84000
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】NJ308EWC3 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号308 基本定格荷重Cor(N)81500 基本定格荷重Cr(N)83000 寸法FW(mm)52
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 番号【NSK】NF213M 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)65 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号213 寸法Ew(mm)105.6 基本定格荷重Cor(N)94500 基本定格荷重Cr(N)84000
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷