商品豆知識
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トラスコ品番819-6726
幅(mm)25
幅T(mm)27.25
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
寸法C(mm)20
寸法T(mm)25
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥27,980
税込¥30,778
30日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32922J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)110
幅C(mm)【外輪】20
幅T(mm)25
呼び番号HR32922J
基本定格荷重Cor(N)224000
基本定格荷重Cr(N)123000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30215J
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30215J
基本定格荷重Cor(N)182000
基本定格荷重Cr(N)143000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR33206J
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】19.5
幅T(mm)25
呼び番号HR33206J
基本定格荷重Cor(N)79500
基本定格荷重Cr(N)66500
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32211J
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】21
幅T(mm)26.75
呼び番号HR32211J
基本定格荷重Cor(N)137000
基本定格荷重Cr(N)110000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30309J
許容回転数(min-1[r.p.m])3800
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30309J
基本定格荷重Cor(N)127000
基本定格荷重Cr(N)112000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32920J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)100
幅C(mm)【外輪】20
幅T(mm)25
呼び番号HR32920J
基本定格荷重Cor(N)205000
基本定格荷重Cr(N)117000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32014XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32014XJ
基本定格荷重Cor(N)158000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30309DJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】18
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30309DJ
基本定格荷重Cor(N)109000
基本定格荷重Cr(N)95500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32921J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)105
幅C(mm)【外輪】20
幅T(mm)25
呼び番号HR32921J
基本定格荷重Cor(N)212000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32014XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32014XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)158000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30215JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30215J
基本定格荷重Cor(N)182000
基本定格荷重Cr(N)143000
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)115
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32015XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32015XJ
基本定格荷重Cor(N)171000
基本定格荷重Cr(N)109000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)115
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32015XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32015XJ
基本定格荷重Cor(N)171000
基本定格荷重Cr(N)109000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)100
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32211JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】21
幅T(mm)26.75
呼び番号HR32211J
基本定格荷重Cor(N)137000
基本定格荷重Cr(N)110000
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ309EMC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法FW(mm)58.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ309EMCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法FW(mm)58.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ407W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号407
基本定格荷重Cor(N)69000
基本定格荷重Cr(N)75500
寸法FW(mm)53
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ309EM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法FW(mm)58.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309MC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】N215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】N309M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ