商品豆知識
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33210J
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】24.5
幅T(mm)32
呼び番号HR33210J
基本定格荷重Cor(N)165000
基本定格荷重Cr(N)118000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33208J
許容回転数(min-1[r.p.m])4800
内径d(Φmm)40
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR33208J
基本定格荷重Cor(N)137000
基本定格荷重Cr(N)107000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32926J
許容回転数(min-1[r.p.m])1800
内径d(Φmm)130
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR32926J
基本定格荷重Cor(N)365000
基本定格荷重Cr(N)200000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32019XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)95
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32019XJ
基本定格荷重Cor(N)283000
基本定格荷重Cr(N)173000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32018XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)90
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32018XJ
基本定格荷重Cor(N)273000
基本定格荷重Cr(N)170000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32020XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)100
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32020XJ
基本定格荷重Cor(N)294000
基本定格荷重Cr(N)176000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33209J
許容回転数(min-1[r.p.m])4300
内径d(Φmm)45
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR33209J
基本定格荷重Cor(N)147000
基本定格荷重Cr(N)111000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)190
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32928J
許容回転数(min-1[r.p.m])1700
内径d(Φmm)140
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR32928J
基本定格荷重Cor(N)390000
基本定格荷重Cr(N)206000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)170
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR30219J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)95
幅C(mm)【外輪】27
幅T(mm)34.5
呼び番号HR30219J
基本定格荷重Cor(N)286000
基本定格荷重Cr(N)223000
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)150
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32020XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)100
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32020XJ
基本定格荷重Cor(N)294000
基本定格荷重Cr(N)176000
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32019XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)95
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32019XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)283000
基本定格荷重Cr(N)173000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR32018XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)90
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)32
呼び番号HR32018XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)273000
基本定格荷重Cr(N)170000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)170
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR30219JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)95
幅C(mm)【外輪】27
幅T(mm)34.5
呼び番号HR30219J
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)286000
基本定格荷重Cr(N)223000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK】NJ219EM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号219
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)220000
寸法FW(mm)112.5
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK名番】NF219W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
呼び番号219
寸法Ew(mm)151.5
基本定格荷重Cor(N)196000
基本定格荷重Cr(N)166000
寸法r1(最小)(mm)2.1
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK】NJ219W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号219
寸法FW(mm)112.5
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK名番】NF219M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
呼び番号219
寸法Ew(mm)151.5
基本定格荷重Cor(N)196000
基本定格荷重Cr(N)166000
寸法r1(最小)(mm)2.1
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK名番】N219M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
呼び番号219
寸法Ew(mm)151.5
基本定格荷重Cor(N)196000
基本定格荷重Cr(N)166000
寸法r1(最小)(mm)2.1
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK】NJ219EMC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号219
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)220000
寸法FW(mm)112.5
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
関連キーワード