商品豆知識
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状円すいころ軸受
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)38
外径(mm)110
内径(mm)60
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥7,841
税込¥8,625
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】22
番号【NSK】HR30212J
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)23.75
呼び番号HR30212J
基本定格荷重Cor(N)123000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】28
番号【NSK】HR32212J
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)29.75
呼び番号HR32212J
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)131000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】38
番号【NSK】HR33212J
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】29
幅T(mm)38
呼び番号HR33212J
基本定格荷重Cor(N)231000
基本定格荷重Cr(N)166000
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】40
番号【NSK】HR32310J
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】33
幅T(mm)42.25
呼び番号HR32310J
基本定格荷重Cor(N)220000
基本定格荷重Cr(N)176000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR30310J
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】23
幅T(mm)29.25
呼び番号HR30310J
基本定格荷重Cor(N)148000
基本定格荷重Cr(N)130000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32014XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32014XJ
基本定格荷重Cor(N)158000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR30310DJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)29.25
呼び番号HR30310DJ
基本定格荷重Cor(N)132000
基本定格荷重Cr(N)114000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】31
番号【NSK】HR33014J
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】25.5
幅T(mm)31
呼び番号HR33014J
基本定格荷重Cor(N)204000
基本定格荷重Cr(N)127000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32916J
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)80
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR32916J
基本定格荷重Cor(N)128000
基本定格荷重Cr(N)75000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32014XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)70
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32014XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)158000
基本定格荷重Cr(N)104000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】28
番号【NSK】HR32212JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】24
幅T(mm)29.75
呼び番号HR32212J
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)131000
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】22
番号【NSK】HR30212JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)23.75
呼び番号HR30212J
基本定格荷重Cor(N)123000
基本定格荷重Cr(N)104000
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
番号【NSK】NJ310EM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小2
呼び番号310
寸法FW(mm)65
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
番号【NSK】NF310M
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小2
呼び番号310
寸法Ew(mm)95
基本定格荷重Cor(N)86000
基本定格荷重Cr(N)87000
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
番号【NSK】NF310WC3
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小2
呼び番号310
寸法Ew(mm)95
基本定格荷重Cor(N)86000
基本定格荷重Cr(N)87000
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)110
幅B(mm)22
番号【NSK】N212W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号212
寸法Ew(mm)97.5
基本定格荷重Cor(N)75000
基本定格荷重Cr(N)68500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ