42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製 目盛ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MotionPro(モーションプロ)タイミングホイール
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)170
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛0.5° 材質アクリル樹脂 規格15cm
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm 科目算数
1個
150 税込165
当日出荷

1枚
729 税込802
翌々日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷


特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚 寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
4,500 税込4,950
3日以内出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
789 税込868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
欠品中

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷

誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。 仕様笹刈刃30枚刃専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

42-550 UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ) 動画あり
UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2 材質(本体)アクリル
1本
1,298 税込1,428
欠品中

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷

サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-FP型
1個
27,600 税込30,360
3日以内出荷

教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
1セット
19,000 税込20,900
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-F型
1個
25,400 税込27,940
4日以内出荷

中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう 型式Y-J
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう 寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
43,000 税込47,300
4日以内出荷

肩傾斜等のパターン政策に使用します。
寸法(cm)18
1本
539 税込593
5日以内出荷

線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可) セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース 寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム) 電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売) 光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
30,400 税込33,440
5日以内出荷

用途半円分度器です 寸法(cm)12 グリーンマーク認定
1個
229 税込252
6日以内出荷

1枚
129 税込142
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

42-551 ドラパス ベスト定規 light ドラパス 動画あり
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8 材質(本体)ポリカーボネート
1本
799 税込879
6日以内出荷

スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに 幅(mm)最大カット:300 高さ(mm)最大カット:200 消費電力(W)23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57 取扱説明書(0.95MB)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷