商品豆知識
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン
耐荷重(kg)400
ポール径(Φmm)19
直径×高さ(cm)4×1.5
1セット(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
41日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
こんなお得な商品も!

替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
モノタロウ
¥419
税込¥461
材質(刃)タングステン鋼
適合136B
トラスコ品番294-2950
質量(g)28
刃径(Φmm)60
刃厚(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途カチューシャなどのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
材質PVC
仕様のり付き
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカなし
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)1.5
内容1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×2.5
刃径(Φmm)45
適合替刃・カッター29B、41B、156B
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)
刃径(Φmm)28
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4
厚さ(mm)0.21
JIS規格JIS P3801 5種B
質量(g/m2)108
ろ水時間(s)195
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140
仕様1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.25
ろ水時間(s)240
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン
耐荷重(kg)500
寸法(cm)5.5Φ×2
高さ(cm)2
ポール径(Φmm)25
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)150
推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下
適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色濃色・淡彩色兼用
取扱説明書(0.9MB)
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)12
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
JIS規格6種相当
仕様1包装:100枚入り
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)0.7
内容1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)55×20
ポール径(Φmm)25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様
積載面寸法(mm)Φ552
キャスター4輪自在
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)5
円形のアクリルに照射された光が、屈折や反射するようすを観察できるレンズです。光源に白色光を使用すると、光の一部が虹となって出てくるようすを観察できます。
その他底面にホワイトシート貼付
材質アクリル
寸法(mm)Φ50×20
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ