寸法(幅W×高さH)(mm)15×40
フィルター標準細孔は、G2(40~100μm) です。
ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。
衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
材質ガラス
寸法(Φmm)165
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01
材質100%硼珪酸ガラス繊維
厚さ(mm)1.85
寸法(mm)Φ25×90
捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
材質硼珪酸ガラス-1
ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。
・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)255
型式150mL用
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-34
1個
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
タイプ平底
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
材質シリコン
寸法(Φ×mm)135×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。
材質LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
材質ガラス
内径(Φmm)127
外径×高さH(Φmm×mm)137×250
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
・ダストジャーH型のスペアパーツです。
・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
※秤科を要するとき、またはろ紙を使用できない時などに使用します。※標準はフィルターNo.G-2を使用。
・ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒受け
1個
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
仕様●TS摺部:15●容量 mL:100●コード番号:167-15100
アズワン品番65-8680-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛あり
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
L1100
コックガラスコック
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
仕様●容量:50mL●摺合:TS24/40●フィルター:No.G-1
アズワン品番65-6839-92
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックガラスコック
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
タイプ平底
ツバ内径(Φmm)150
ツバ外径(Φmm)184
胴外径(Φmm)154
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
関連キーワード
1
2
3
4
次へ