446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 種類DCファン 特性長寿命
1台
7,098 税込7,808
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


東芝ホームテクノ冷却ファン DC12V
仕様●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃ アズワン品番68-2058-20
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール。システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応。VW3620本体付属冷却ファンの保守交換用
仕様VW-FAN556(Video Wall Processor Fan Module) 付属品冷却ファン×1 適合エアフロー:55.2cfm 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 動作温度(℃)-10~60 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC 10.2-12W3620内部コネクタより供給) グリーンマーク認定
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。 材質鋼、プラスチック 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])1500 ベアリング油圧ベアリング 型番SST-FDP02W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120 コネクタ3 pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。 材質スチール、プラスチック 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])1500 ベアリング油圧ベアリング 型番SST-FDP02B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120 コネクタ3 pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度LED搭載。華麗青白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)125 タイプH4 電圧(V)12 色温度7000ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)125 タイプH4 電圧(V)12 色温度5500ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm●コード番号:180-9655 アズワン品番65-7301-90
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)【充電】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
質量(g)約180 使用温度範囲(℃)-15~+55 周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A) 最大出力(W)150(USB出力含む) 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120(USB出力含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110 出力波形調整矩形波 電源コード1m
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

1個
特価
757 税込833
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-69 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)3 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-68 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
1式
82,980 税込91,278
6日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 16A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 90%。重量 = 315g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOPS-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 16 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-67 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12 充電時間約3.5時間 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055 アズワン品番65-7223-29
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 25A。定格電力 = 300W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 41mm。幅 = 102mm。奥行き = 170mm。効率 = 79 %, 82 %。重量 = 900g。UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式H7 消費電力(W)38 定格電圧(V)12~36 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)5500 主な適合車種汎用
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.36 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :650 型番SST-EX650R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
1式
94,980 税込104,478
6日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.31 ブラック(非鉛成分塗装) 備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :550 型番SST-EX550R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)195 奥行(mm)29.6 定格電力(W)225 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷