268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1パック(17個)
409 税込450
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷



刃物を保護し、完全にカバーします。 PP製なので破れる心配もありません。 半透明なので刃先が識別出来ます。
用途彫刻刀収納
1セット(6個)ほか
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。 全長(mm)105 質量(g)7
1個
169 税込186
5日以内出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途刈込鋏刃先保護ケース。 使用目的保護
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。 全長(mm)90 質量(g)6
1個
169 税込186
5日以内出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)のこぎり刃先カバー
傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
用途のこぎりの刃先をカバーする。 幅(mm)約30 全長(mm)300 材質(本体)ABS 有効長(mm)刃渡り270 材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン 材質(リベット)スチール
1個
869 税込956
当日出荷

マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています 仕様ばね付 材質構造用炭素鋼 刃先形状ラウンド刃
1個ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX用刃先カバー
エコ商品
材質 質量(g)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用
エコ商品
材質 質量(g)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
1,590 税込1,749
5日以内出荷

0876 雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA) 動画あり
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋 材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム 全長(mm)1340 質量(g)645 板厚(mm)2.45 刃厚(mm)138 曲げ角度(°)50
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付
エコ商品
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.。全面を研磨後、磨き仕上げ.。最適なバランス、重さ1,000g.。時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質。専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

ノミの21・24・30mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。 材質牛本革、スチール 適合サイズ(mm)212430
1個
449 税込494
翌々日出荷

ノミの36・42mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、2サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。 材質牛本革、スチール 適合サイズ(mm)3642
1個
479 税込527
翌々日出荷

ノミの3・6・9mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。 材質牛本革、スチール 適合サイズ(mm)3、6、9
1個
409 税込450
翌々日出荷

ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。 材質牛本革、スチール 適合サイズ(mm)121518
1個
419 税込461
翌々日出荷

大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー 「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場! ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。 これなら工具箱に雑に入れても大丈夫! 刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。 汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。 ※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
材質PCV合皮 外寸(mm)57×37
1個
199 税込219
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ヘルバンド用の役割識別カバーになります。
用途ヘルバンドの役割表示に 寸法(縦×横)(mm)70×275
1枚
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

彫刻刀用レザーカバー 道刃物工業 動画あり
彫刻刀の刃先を保護するカバー
用途様々な刃先に取り付けられ収納できます。 材質合皮(ポリウレタン)( 深さ(mm)150 サイズ(mm)穴幅35
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。 材質エラストマー
1個
999 税込1,099
欠品中

ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。 材質エラストマー
1個
959 税込1,055
欠品中

軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 種類電工ドライバー/専用ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に 材質軟質透明ビニール製 寸法(mm)70×230 取付方式ヘルメット取付
1枚
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CC-18 75CM ステンレスゴミひろい G付 千吉 動画あり
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用 全長(mm)750 幅(mm)42 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)350
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
用途紙など切りやすいものを切る ピンク・青(アソート) 刃長(mm)40 付属品安心カバー付 材質本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙 寸法(mm)190×94×11 質量(g)39.5 刃先先丸タイプ
1個
129 税込142
当日出荷

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115 全長A(mm)114 仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4 1/2” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)52 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

軸カバーの段差なく作業がしやすいです。 ショート事故防止の軸カバー付きです。 軸径6mmの細軸使用で、狭い端子台に対応しています。
用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
769 税込846
翌々日出荷