56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質ステンレス 種類シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋(1個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類シンブル 規格旧JIS B2802規格準拠 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。 種類シンブル 寸法L(mm)36 寸法D(mm)27 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)16 適合ロープ径(Φmm)6 表面処理(本体)ドブメッキ
1個
78 税込86
当日出荷

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。 仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み 付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)425 方式炊飯:マイコン式 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559 年間消費電力量(kWh/年)36.73 最大炊飯量白米:3合(0.54L)
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。
サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 仕様糸綴じ
1冊
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U.P renoma グリフ 縦ショルダー 20108は、街歩きや旅行など様々なシーンでサブバッグとしてお使い頂けるバッグです。長財布や手帳などが入るサイズで2ルーム仕様なので、小物を分けて収納ができます。デザインがシンプルなので老若男女問わずご使用いただけます。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。 タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】1 ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×28×6
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U.P renoma グリフ ボディバッグ 20105は、街歩きや旅行など様々なシーンでサブバッグとしてお使い頂けるボディバッグです。長財布や手帳などが入るサイズで2ルーム仕様なので、小物を分けて収納ができます。デザインがシンプルなので老若男女問わずご使用いただけます。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。 タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】2 ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×30×28
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)IH炊飯器
お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式炊飯:IH式 電源コード(m)約1 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。 本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。 ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。
材質合成皮革 質量(g)265 幅(cm)32.5 高さ(cm)20 奥行き(cm)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ 仕様蒸発水量:6.5g 付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード 質量(kg)3.9 ブラック 消費電力(W)900 電源AC100(50/60Hz) 方式炊飯:IH式 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8 消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42 年間消費電力量(kW)82.7h 最大炊飯量1L(5.5合)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

シンプルでナチュラルなデザインの領収書です。紙幣に合わせたサイズなので、折らずに入れてもお財布から飛び出しません。 軽減税率制度に対応し、税率を分けて記入することができます。また、2023年10月より導入されるインボイス制度にも対応できるよう、登録番号の記入項目を追加しました。
仕様50組/2枚複写式タイプ 材質上質紙 寸法(幅W×高さH)(mm)150×75
1パック(3冊)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

体にフィットするシンプルなデザインの、ボディバッグショルダーです。フラップの内側に1層あり、フラップの上部分のファスナーから入れられるもう1層がある、2層タイプで荷物を分けて収納可能です。外出はもちろん、通勤、通学、旅行・トラベルのサブバッグ等あらゆるシーンで便利にお使いいただけます。ボンディング加工生地を使用しており軽量です! ポケットも充実した多機能デザインのボディバッグショルダーです
材質ナイロン 機能軽量 寸法(縦×横)(cm)31×34.5 マチ(cm)14.5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)フツーノトング
焚き火やBBQで活躍する普通のトングです。DODロゴを2つに分けたら、ギザギザがちょうど良い感じで、炭や薪が掴みやすい。シンプルな形状なので狙ったとおりに動かしやすく、小さな小枝もピンポイントで掴めます。
セット内容製品本体、キャリーバッグ 材質鉄、ステンレス ブラック 質量(g)300 長さ(cm)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)6×44×3.5
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。 ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。 小銭を分けて入れておくのにピッタリ!。 クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。 お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。
材質合成皮革 質量(g)112 種類二つ折り財布 幅(cm)13.5 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアブランドColemanライセンスモデルのショルダーポーチ。2つのポケットが特徴のポーチです。用途の違うものを分けて収納できるので便利。旅行や出張、アウトドアやジムなどの小物用ポーチにも。カラビナや付属のショルダーベルトで、ミニバッグとしても使用できます。シンプルなデザインで、自分らしいスタイルが楽しめます。
用途ポーチ 付属品カラビナ、ショルダーストラップ 質量(g)100 内寸(mm)90×170×50
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

まとめて収納!フルブラックでシックなシンプルワゴン。ご自宅でも職場でも使用しやすい、無駄のないシンプルなデザインです。棚自体が斜めになっているので背表紙が見やすく、出し入れしやすいデザインです。仕切りが付いているので、種類別に分けて収納できます。また転倒防止のブックエンドにもなります。A4サイズの書類もはみ出ることなく収まります。天板はメラミン樹脂ボードを使用しているので汚れてもサッとお手入れできます。キャスターが付いているので、重い書類を入れても手軽に移動できます。
天板寸法(mm)515×370 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×380×580
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 グレー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷