すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました
クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加!
1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ!
携帯に便利なプチサイズ
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです
2. 防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます
4. テープたるみを修正
ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正
5. 用途に応じて選べる糊の種類
強力に貼れる
厚紙の封筒や工作に
しっかり貼れる
ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に
キレイにはがせる
付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り
色クリアライトグリーン
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30
材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC)
グリーン購入法適合
仕様キレイにはがせる
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。
色透明
粘着力(N/25mm)6.23
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)120
主な用途床養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
メーカー従来品と比べて1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。力が加わったときに特殊微粒子の働きで、引き終わりにのりが伸びることなくスパっとキレイに切れます。ブレてもキレイに全面転写できる「手ブレ補正機能」付き。強度を保つギリギリまでシェイプアップした形状だからのり付け箇所を確認しやすい!。持ち方を選ばず手になじんで使いやすいオーバル(だ円)ボディ。コンパクトサイズだから携帯時にもかさばりません。シンプル設計だから、テープのり初心者でもカンタンにつめ替えが可能。携帯時ヘッドを汚さないフルカバーキャップ。ボディの後ろに取り付ければさらに持ちやすさアップ!。のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいACID FREE。
用途大型・厚手の封筒貼りに。スクラップ・デコに。写真貼りに。ラッピングに。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)7
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 112 034
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
こんなお得な商品も!

テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.090
引張強度(N/cm)33
ガラス・サッシ用のマスキングテープです。
湿気面にもしっかり接着します。
テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
見切り線がきれいにとれます。
手切れしやすく、糊残りしにくいです。
アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)3.3
引張強度(N/10mm)43
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)218.2
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.63
引張強度(N/10mm)52.1
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ