6,675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形 取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃)-25~50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ
エコ商品
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウトΦ22×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 規格IP43 板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1面
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電源制御ボックス
質量(g)約390 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3 電力(W)容量最大800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37 電流容量(A)最大10 適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
1箱
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)