45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
41日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色の埋込型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3857 アズワン品番65-7828-66
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 照明リング内蔵用●コード番号:185-3863 アズワン品番65-7829-30
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 内蔵用●コード番号:185-3665 アズワン品番65-7826-99
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷


仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3858 アズワン品番65-7828-67
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3860 アズワン品番65-7829-44
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型照光式プッシュボタン(黄色)、埋込型キャップ付き●コード番号:185-3871 アズワン品番65-7828-53
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859 アズワン品番65-7829-12
1個
3,298 税込3,628
欠品中



1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 質量(kg)約21.5 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA)70 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
369,800 税込406,780
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑) 材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂 カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー 質量(g)約900 出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下) 動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード 配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用 ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可) 入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ) タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

アート電気錠制御盤
エコ商品
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30 設置場所屋内(壁面取付) 消費電流(VA)70 表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mm アズワン品番67-4747-24
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に トラスコ品番176-3352 材質PC 幅(mm)52 多色 高さ(mm)41 質量(g)60 奥行(mm)52 消費電力(W)1.1 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24
1台
3,998 税込4,398
欠品中


1個
619 税込681
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)