馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め
形状立型
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途方刷り込み、ローケツ染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ブラシ素材が混毛で、握りやすい取手付き角型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
全長(mm)120
種類刷毛
毛丈(mm)23
材質(毛)混毛(馬毛・PP)
毛色黒色
刷毛幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。
種類刷毛
材質楮(こうぞ 和紙の元)
質量(kg)0.002
寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約45×69
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1163-1801
TKG品番(2017)6-1041-1801
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
寿司ネタ用のタレを塗るのに便利です。
幅W×全長×毛丈(mm)10×150×13
材質(柄部)竹
材質(毛)馬毛
TKG品番9-0782-0701
TKG品番(2017)6-0694-0501
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)125
サイズ(mm)20
1本
¥829
税込¥912
5日以内出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。
適合本体(スペア品番)11351
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)5
寸法(mm)12
毛丈(mm)12
玉厚(mm)2
種類刷毛
材質(毛)白ナイロン
主な用途水性用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!。ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業
全長(mm)900
毛丈(mm)135
伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
材質(毛)ナイロン
行数2行
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
細く線のような糊付が出来るように、毛の厚みを細くしています。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、小物、狭所、サッシ、小口
厚さ(mm)5
材質(毛)山羊毛
適合塗料油性
主な用途塗装用、油性用
毛色白
入数(本)100
関連キーワード