1,795件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷


一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100 消費電力(W)280 電流(A)3.2 電源コード(m)1.8 振動角度(°)3 付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ 周波数(Hz)50/60 振動数11000~21000
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


垂れにくく、飛び散りません。 カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 トラスコ品番378-3871 種別スプレータイプ 透明 タイプスプレータイプ
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm)20 全長(mm)115 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます) 成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
509 税込560
当日出荷

プラスチック・ガラス・スチール・メラミン化粧合板やファイルの表紙などに貼った粘着シール・粘着ラベルなどのはがしと、のり残りの除去に。
付属品ヘラ1本 主成分ミネラルスピリット、LPG
1本(50mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個 オレンジ 寸法(縦×横)(mm)45×105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

素材を傷めず、すばやく浸透し、テープやシールをはがしやすくします。 素材にやさしく、手肌にも安心な水溶性タイプです。 素早く浸透しシールをはがしやすくします。 いろいろなところに付着した粘着剤やのりをきれいに取り去ります。 手軽に使用できるペンタイプです。 拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です。 鼻につくいやな刺激臭がないので安心。(多少の臭いはあります。) 粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます。 ペン先が削れても付属のペンチップと取り換えて使えます。 付属のヘラで除去しやすくなります。
成分エタノール、3メトキシ3メチルブタノール、グリコールエーテル セット内容強力シールはがし、取替ペンチップ、ヘラ
1セット(40mL)
899 税込989
当日出荷

粘着力の強いネームラベルやガムテープ、テープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! 垂直面でも垂れないジェルタイプ。
用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。 付属品ヘラ 成分グリコールエーテル、プロピルアルコール 使用方法1.剥がすラベルやテープを可能な範囲で丁寧に剥がします。ぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。ラベルやテープが剥がしきれない場合はラベルの周囲にジェルを塗りながら少しずつ剥がします。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!必要に応じ湿った布やティッシュで拭き取ります。
1本(30mL)
499 税込549
当日出荷

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220 アズワン品番65-2242-43
1本(220mL)
1,200 税込1,320
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがし
下地を傷めにくいタイプです。紙に素早く浸透し、はがしやすくします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途ロッカーや机・家具・冷蔵庫・ガラス窓・陶器などに貼りついたシールやステッカーはがし。 トラスコ品番378-3928 透明 主成分石油系炭化水素
1本(50mL)
559 税込615
当日出荷

1個(100mL)
550 税込605
翌日出荷

とうもろこし と さとうきび から生まれた100%天然成分の安心なシールはがしです。 100%天然成分なので、環境にもやさしい。除菌もできます。 手軽に使用できるペンタイプです。素早く浸透しシールをはがしやすくします。 拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です。 鼻につくいやな刺激臭がないので安心。(多少の臭いはあります。) 粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます。 ペン先が削れても付属のペンチップと取り換えて使えます。 付属のヘラで除去しやすくなります。
成分食物性アルコール セット内容食器のシールはがし、取替ペンチップ、ヘラ
1セット(40mL)
889 税込978
当日出荷

天然オレンジオイル使用・低臭タイプ 粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解 「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>
アズワン品番64-8884-49
1個(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(10本)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品専用ヘラ 透明 主成分混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 種別カーケアケミカル
1本(375mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

レイメイ藤井シールはがし
簡単、強力シールはがし
質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×20 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷

1個(200mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルの上から吹きつけるだけ。 剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。
エスコ品番EA920GB-12B
1個
30,200 税込33,220
翌々日出荷

独自の技術で、テープ、シールの除去のために配合した洗浄剤です。 洗浄剤なので水に溶けやすく、作業後の排水がサラッと仕上がります。
液性アルカリ性
1本(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイビーラベルはがし
エコ商品
接着剤やアクリルフォームテープの除去。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500mL)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。
用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし 厚さ(mm)16.5 シャンク径(mm)6 サイズ(Φmm)75
1個(1セット)
1,390 税込1,529
翌日出荷

泡タイプなので液ダレがなく、垂直面もOKです。
用途油汚れ、ガムとりに頑固なシールのノリ跡に落書きに。 トラスコ品番176-4889 質量(kg)0.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷



速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。
用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)