いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。
メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。
ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。
さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用
材質鉄
色シルバー
幅(mm)20
厚さ(mm)4(シール部含む)
タイプ5g刻み
RoHS指令(10物質対応)対応
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用
材質鉄
幅(mm)20
厚さ(mm)4(シール部含む)
色黒
タイプ5g刻み
RoHS指令(10物質対応)対応
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用
材質鉄
幅(mm)20
厚さ(mm)4(シール部含む)
色ガンメタ
タイプ5g刻み
RoHS指令(10物質対応)対応
LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード