ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別セパレート
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別セパレート
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
マフラー取付時の補修パーツに!
入数:割カラー8個
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット(8個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容フランジ 4個(一台分)、割カラー 4SET(一台分)
主な適合車種ゼファー400 全年式ゼファーχ 全年式Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:150
内径(mm)200
関連資料(0.07MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ!
フランジ 4個 割カラー8個(一台分)フランジ厚さ1.6mm
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式) Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
仕様マット、両面印刷
適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質上質紙
色白無地
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)105
標準総厚さ(mm)0.12
用紙厚(g/m2)105(0.12mm)
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色砂色
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-N01。販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書
適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール)
材質スチール
色カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズΦ19(3/4インチ)
備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
加工無
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W01。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書
適合適合ハブ純正品番:43672-84A(アルミハブ)
材質スチール
色カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズΦ19(3/4インチ)
備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
加工無
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W03。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】 適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)。FXDWG 00-05取付可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 00-05。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書
適合適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)
材質スチール
色カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズΦ19(3/4インチ)
備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
加工無
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-W02。販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合純正ハブ品番:43672-84/43053-86(共にスチールハブ)。FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 86-96。ハーレー[HARLEY] FXSTC [ソフテイル カスタム] 84-96。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可 ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書
適合適合ハブ純正品番:43672-84/43053-86(スチールハブ)
材質スチール
色カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズΦ19(3/4インチ)
備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
加工無
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:44301-U5-SET-02。販売備考:ZEROスプリンガーに適合するアクスルシャフト、ミゾ付きナット、割りピンのセット。※アクスルは3/4インチのストレートです。ハブの選択にはご注意ください。色[カラー]:アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:ナット、ワリピン
付属品ナット、ワリピン
材質スチール
色アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズΦ19(3/4インチ)
加工無
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ