79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユキワ精工手動割り出し台
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)MAX25 割出数24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。 割出精度累積60秒以内
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。 割出数2、3、4、6、8、12、24等分 割出精度60秒以内 タイプ縦横兼用タイプ
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。 割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。 不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割出台です。 仕様縦横兼用タイプ トラスコ品番116-6689 質量(kg)6 テーブル径(Φmm)112 割出数2、3、4、6、12等分 割出精度120秒以内
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ミスターマイスター割出用心押台
エコ商品
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ツールデックス
エコ商品
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) 質量(kg)8.2 高さ(mm)(センサー)70 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26 割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5 トラスコ品番837-8509 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)130 テーブル径(Φmm)400 ギア比90:1
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 質量(kg)7.6 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 把握範囲(mm)Φ1-25
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷

マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。 チャック外径(Φmm)305 トラスコ品番246-2770 質量(kg)40 外径把握(mm)5~253 内径把握(mm)80~233 把握力(kN)55
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
材質STAVAX 質量(kg)9.6 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.015 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割 把握範囲(mm)Φ3-30
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8507 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)77 テーブル径(Φmm)300 ギア比90:1
1台
379,800 税込417,780
60日以内出荷

本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。 付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set トラスコ品番443-7951 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C チャック外径(Φmm)302 爪形状分割爪(下爪・硬爪) 外径把握(mm)5~250(298) 内径把握(mm)77~230(278) 把握力(kN)55
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8508 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)98 テーブル径(Φmm)350 ギア比90:1
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に チャック外径(Φmm)255 質量(kg)27.7 把握能力46kN 外径把握(mm)4~210 内径把握(mm)68~189
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415 爪形状一体爪(内爪・外爪)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し 仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 繰返し精度(μm)10 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) コンタクト形状端面 SΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールコンタクト 関連資料製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C 爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本と受板10枚が収納できるパーツケース付です。フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。
穿孔能力(枚)165(PPC用紙) 仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式 付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E) 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(パンチ)9 穴間隔(mm)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×336×166 アズワン品番64-8262-45 グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

つめかえエコパック:コバエがホイホイ約3回分入。 史上最強の捕獲力(シリーズ史上)コバエゼロ空間へ(※1立方メートル空間で、ショウジョウバエ類・ノミバエ類の1種に対して、約90%の捕獲性能を確認。すべてのコバエに効果があるわけではありません。 コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤。 紹興酒と黒酢の香り、魚介成分でコバエを「強力誘引」し、(ゼリーにもぐらせ・退治)します。
用途【つめかえ方法】 (1)フタにある三角印の下の、黄色い容器を押してキャップを外し、フタを持ち上げてください。 (2)濡らしたティッシュまたは割り箸等を使い、使用済みのゼリーを取り出して捨ててください。※ゼリーは排水口に流さないでください。※可燃ごみなど自治体の定める方法に従って廃棄してください。 (3)「つめかえエコパック」のキャップを開け、約1回分のゼリーを黄色い容器に入れてください。1回分の目安量:約39g (4)黄色い容器とフタについている三角印の位置に合わせてはめこみ、フタをカチっとロックするまで、時計方向にゆっくり回してください。 ・クロバネキノコバエ類、チョウバエ類には「おすだけコバエアーススプレー」をオススメします。 種別詰替 容量1個 シリーズコバエがホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×197×50 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ 使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり 使用期間約3ヶ月 利用場所屋内
1個(117g)
999 税込1,099
欠品中

LION (ライオン事務器)強力パンチ
パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。
穿孔能力(枚)110(PPC用紙) 仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式 付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E) 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(パンチ)9 穴間隔(mm)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×251×142 アズワン品番64-8262-44 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD CADデータあり
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に 角度(°)移動角度:360 最大出力トルク(N・m)2.71 繰返し精度(mm)±0.05 速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s 駆動方式ウォームギア+ベルト エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□25 ステッピングモータ
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファーステックパンチフォーマー
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ファーステック2次元精密プレート
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16 材質旋回部FCD45/テーブル部YK30 質量(kg)47 寸法H(mm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)300 寸法D(mm)60 本体スイベル:副尺3分 寸法E(mm)300 寸法B(mm)220 寸法C(mm)40 平行度(mm)0.005/100 寸法M(mm)M8 寸法I(mm)12 寸法J(mm)14 寸法G(mm)28 寸法K(mm)25 熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)パンチデックス
エコ商品
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式 高さ(mm)(センサー)75 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32 目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字) 精度(mm)(成形)0.002 貫通穴径(Φmm)29 割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)