ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。
タンク容量(L)3
適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
タンク容量(L)2
適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
トラスコ品番821-7788
セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)
質量(kg)8.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター
適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2
トラスコ品番112-9056
セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース
適合サイズ(Φmm)32~45
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM
危険物の類別非危険物
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等
適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース)
容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。
クラッチトラブルの出張整備に最適です。
ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。
タンク容量(L)3
ホース長さ(m)3
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツール。ブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器。電動トロコイドポンプ内蔵。1人で素早く作業完了。配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様。アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245
質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1
トラスコ品番464-5529
使用温度範囲(℃)0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。
配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。
ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。
接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。
セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)
質量(kg)9.7(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
1セット
¥32,980
税込¥36,278
59日以内出荷
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
危険物の類別非危険物
関連キーワード