184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01 仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm)0~70 寸法(mm)250×150×492 質量(kg)約18 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)80×60 センサーK熱電対 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)160 商品タイプレンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタル アズワン品番1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90 寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg)約70 電源(V)AC100 50/60Hz 温度(℃)加熱:室温+20~300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計遺留針付き・アナログ表示 加重(t)0~15
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内 平面度(mm)0.1以下 ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270 タイプツーシート 測定範囲(MPa)0.5~2.5 種類超低圧用 長さ(m)6 精度±10%以下(濃度計測定にて) 加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
種別MNP2-002D デジタル アズワン品番2-7945-12
1個
317,000 税込348,700
欠品中

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
1個
676,000 税込743,600
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60 ストローク(mm)0~70 最大荷重(kg)約500 加熱温度(℃)20~200 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板) 質量(kg)約55 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~300(室温) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~400(室温) ヒーター容量(W)1150/熱板×2 電源(V)AC200(50/60Hz)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
仕様プレス能力: 0.2~1.8kN ストローク(mm)0~90 接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
1台
621,000 税込683,100
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150 トラスコ品番658-5729 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)430 高さ(mm)440 奥行(mm)380 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレート サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。
用途ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。 L0.5(ASTM) 引火点(℃)53(PM) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.367(40℃) 密度(kg/m3)0.7636(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法) 銅板腐食1(1a) (rt×24hr) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,998 税込20,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL 【オーダー】ユニレート ユニチカ カスタマイズ可
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強さ:37MV/m 比重1.63 圧縮強さ(MPa)135 荷重たわみ温度(℃)235 吸水率(%)0.1 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)縦:220、横:125 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,640 税込8,404
7日以内出荷

オートミールは、もみ殻を取り除いたえん麦を加熱プレスしたものです。加熱プレスを行うことで、粒の状態よりも消化吸収しやすくなっています。食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれており、嗜好性も抜群の素材です。
カロリー(kcal)384/100g 原材料えん麦 栄養成分たんぱく質12.2%以上、脂質8.2%以上、粗繊維0.4%以下、灰分1.6%以下、水分12.3%以下
1袋(150g)
439 税込483
4日以内出荷

突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)120 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)80 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アキュラ加熱埋込樹脂は、埋込機を使った試料埋込用です。 。顕微鏡観察試料の埋込プレス用フェノール樹脂です。 。フェノリックパウダーはルーチンの埋込に適しており、価格も他の埋込樹脂に比べて経済的です。
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキュラ加熱埋込樹脂は、埋込機を使った試料埋込用です。 。顕微鏡観察試料の埋込プレス用フェノール樹脂です。 。フェノリックパウダーはルーチンの埋込に適しており、価格も他の埋込樹脂に比べて経済的です。
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷