ホットイート1用加熱剤 日本製
用途災害時、レジャー
セット内容加熱剤×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(220g×24セット)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
料理の演出に一役、蒸し料理に欠かせません。和・洋・中に使える卓上演出商品です。
エディックスーパーヒート(EDYCSUPERHEAT)化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー素材です。
安心安全に活用できる加熱材:アルミニウム粉末と生石灰粉末を主原料に食品添加物を添加しパワーアップされた、安心安全に使用出来る化学加熱材です。
発熱最高温度は、98℃以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱量が得られます。
水を添加するだけで、火を使わずに安全に加熱できます。
最高発熱温度98℃に制御。簡単な容器・素材での活用が可能です。
地球に優しく、炭酸ガスが発生しません。
基本加熱は蒸気の対流熱をご利用下さい。
密封型容器を利用すると高気圧化して加熱力がUPします。
パワーUPの添加剤は総て食品添加物。食品の加熱も安全です。
容量(g)10
寸法(縦×横)(mm)62.5×60
発熱量(kcal/h)19500
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム
寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90
質量(g)121
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。
使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。
BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。
キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。
広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。
A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704
セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個
質量(g)240
有効期限製造後6年
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。
発熱量は約4,700J/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。
化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。
水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。
トラスコ品番328-3674
厚さ(mm)20
質量(g)135
寸法(幅W×高さH)(mm)110×200
質量(g/個)70
有効期限製造後6年
1袋(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。
火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。
発熱剤の有効期間は5年です。
有効期間5年
保存期間(年)製造日より3.5
セット内容発熱剤、発熱溶液、外袋
種類発熱セット
主成分アルミニウム
1箱(24セット)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレート
サービス分類オーダー・加工
火を使わず「蒸気(加熱水)」で食品を温められる加熱セット。陸海空自衛隊用として採用されている食品用加熱剤。
用途コンパクトなパッケージに加熱袋1枚と加熱剤3袋がセット。
少量の水(180ml;河川水/海水でも可)で発熱が始まり、蒸気で加熱することで20分で、レトルト食品等を「熱々」に仕上げます。
寸法(mm)170×310
内容加熱袋1枚と加熱剤3袋
賞味期限8年
箱寸法(mm)650×320×220
グリーン購入法適合
1箱(50セット)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。
発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。
化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。
水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。
用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤
使用温度範囲(℃)-269~250
内容量(g)100
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
高温域までの測定で使用するひずみゲージ用の接着剤。加熱硬化型。
用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤
使用温度範囲(℃)-269~350
内容量(g)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
火も電気も不要の食品加熱パック日本製
用途水を入れるだけで2食分を加熱できる。
セット内容加熱袋本体、発熱剤1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110g×48セット)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。
使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋
危険物の類別非危険物
粒径(mm)約13
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。
使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋
危険物の類別非危険物
粒径(mm)約5
おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により
原材料商品により
加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。
用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着
色淡青色
規格UL94HB認定品File No. E56745
粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前)
引張強度(MPa)3.4
絶縁破壊強度(kV/mm)20
仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz)
切断時伸(%)230
引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
線膨張係数1.9×104(1/K)
熱伝導率(W/mk)0.29
熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。
トラスコ品番345-8451
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)400
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。
トラスコ品番345-8454
色黒
容量(mL)100
主成分ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。
色淡黄褐色
特性耐熱、耐寒、耐薬品
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
耐熱タイプ
タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤
主成分エポキシ樹脂
体積抵抗率(Ωcm)2.6×1015
密度(g/cm3)1.16
外観淡褐色
硬化条件110℃×60分、120℃×30分
引張剪断強度(N/mm2)16.8
T型剥離強度(N/mm)1.18
線膨張係数(×10-5/℃)6.5
吸水率(%)0.05
粘度(Pa・s)185.0(23℃)
保管温度(℃)0~10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア D)85
ガラス転移点(℃)140
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高はく離接着タイプ
タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤
主成分エポキシ樹脂
体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015
密度(g/cm3)1.13
外観淡黄色
硬化条件110℃×60分、120℃×30分
引張剪断強度(N/mm2)15.1
T型剥離強度(N/mm)6.67
線膨張係数(×10-5/℃)30
吸水率(%)0.23
粘度(Pa・s)170(23℃)
保管温度(℃)0~10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア D)55
ガラス転移点(℃)20
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。
トラスコ品番698-7742
色白
容量(g)440
主成分ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
永谷園が監修・製造した、製造から5年間美味しさを保つ究極の非常食
そのままでも、あたためても美味しい 防災食・アウトドア・旅行に最適
普段の食事と同じ美味しさが、製造から5年間保たれる美味しい防災食
そのままでも美味しく、温めれば更に美味しく召し上がれます
ほっとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利
保存期間(年)製造日より5年
寸法(cm)15×21.5
仕様●サイズ(W):221mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):83mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番68-4711-81
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
仕様●サイズ(W):298mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):75mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番68-4711-82
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):197mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):73mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番68-4711-80
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として
色黒
使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。
使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途7年保存の水とクッキー、おかず、白飯、加熱剤の入った車載用セット。
セット内容7年保存水500ml×5本/7年レトルトクッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)×各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド・チョコレート・ブルーベリー)各1個/7年保存レトルトおかず(筑前煮・牛丼の具・まるかじりチキン)各1個/7年保存レトルト白飯×3個/ファイアレスヒーター(加熱袋×1・加熱剤60g×3袋)/ハンディトイレ男女兼用大・小便用×4個/除菌消臭ウェットシート/防災用ポケットティッシュ×4個/LEDライト(電池付き×1個)/軍手×1双/アルミブランケット×1個/ナイロンナップザック×1個/クーラーボックス×1個/スプーン×3本/先割れスプーン×3本
寸法(mm)381×258×271
賞味期限7年
箱寸法(mm)399×276×300
カロリー(kcal)3015
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ