27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)ローラピニオン(CPA)
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級 材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2 締結タイプ締結具による締付
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)カムラック(CRA)
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質S45C 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向け センサー直流2線式(割出確認) 制御コントローラパック(SB50W付属)
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)フルリング(RGF)
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S45C 角度(°)360(リング) 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1枚
99,980 税込109,978
20日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等 出力フランジ出力
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2 歯数12 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級 締結タイプ締結具による締付
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質S45C 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S48C 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1枚
359,800 税込395,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

カムラック継ぎ足し用治具
用途複数本のカムラックを使用する際のラック連結部のピッチ出しに使用します。 材質S50C 表面処理黒色クロム皮膜処理
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S45C 角度(°)360(リング) 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1枚
369,800 税込406,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)分割リング(RGD-K1)
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S48C 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1枚
349,800 税込384,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

米と熟成した酒粕から仕込み、メーカーの技を駆使して醸造された米酢。まろやかな味とかおりは素材の持ち味を引き立て、料理にはなくてはならない調味料として有名料亭、寿司店などで愛用されております。お好みの味付けで、お寿司や酢の物、ドレッシングなど色々なお料理にお使い下さい。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(360mL×24個)
14,980 税込16,178
3日以内出荷

カムリング継ぎ足し用治具
用途複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。 表面処理黒色クロム皮膜処理 材質本体:S48C、ピン部:SUJ2
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)1620 容量(g)ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200 本体寸法(mm)177×128×320 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

和平フレイズ千歳 桐 まな板
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。桐ダンスで有名な新潟県加茂市の職人が作った逸品。弾力性のあるソフトな歯当たりで、包丁にも優しいまな板です。
材質本体:桐
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時) 切断能力鉄筋径D10~D41(SD490) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166 適合バッテリーBL4040
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。 大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。 40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース 質量(kg)6.3(BL4040装着時) 切断能力鉄筋径D10~D41(SD490) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く) 適合バッテリーBL4040
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

頭文字 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シヤチハタブラック11 既製(カ)
エコ商品
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)