926件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時) 定格電圧(V)DC24 絶縁階級F種 釈放時間(ms)10以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2 質量(g)33 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上 消費電力(W)1以下(代表値) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて) 絶縁階級F種 リード線FEP AWG30 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10以下 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000 最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 適合電源装置BES・BEH
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金 電圧(V)DC72 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)DC24 寸法a(mm)0.15 寸法K(mm)2 寸法J1(mm)3.3 耐熱クラスB リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法J2(mm)1.3 最高回転速度(min-1)10000
1台
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー 寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032) サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応 トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)84(at20℃) コイル電圧(V)96(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)1.14(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)50
1個
925,216 税込1,017,738
20日以内出荷

・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)24 耐熱クラスF リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
1台
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (636種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力) 最高回転速度(min-1)6000 電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力) 寸法a(mm)0.1 抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力) 容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力) 耐熱クラスF リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ) アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
401,813 税込441,994
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
415,112 税込456,623
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)3.57 軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
401,813 税込441,994
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
415,112 税込456,623
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ16 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)602 静摩擦トルク(Nm)Ts80 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)60 コイル電流(A)(at20℃)0.32 軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)30
1個
278,325 税込306,158
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)108 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.89 軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
415,112 税込456,623
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ16 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)602 静摩擦トルク(Nm)Ts80 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)60 コイル電流(A)(at20℃)0.32 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)30
1個
244,128 税込268,541
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ16 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)602 静摩擦トルク(Nm)Ts80 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)60 コイル電流(A)(at20℃)0.32 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)30
1個
263,126 税込289,439
20日以内出荷