付属品ネジ×2、プラグ×2
材質18-0ステンレス
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。
耐荷重(kg)1.3
付属品ビス2個
材質磁石(ネオジム磁石)
寸法(mm)49×380×14
質量(g)306
タイプ異方性磁石
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
マグネットキッチンシリーズの包丁スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
強力なフェライト磁石で包丁がピタっとくっつきます。包丁が傷つきにくいラウンドエッジ。
材質18-0、18-8ステンレス、フェライト磁石
外径×高さH(Φmm×mm)77×18
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に
材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト
吸着力(N)49
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 幅広タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)58
トラスコ品番302-2889
質量(g)530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
あらゆる金属製品を吸着できます。
片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能
用途工具・部品整理に
材質酸洗鋼板+PPコーティング
幅(mm)23
全長(mm)450
高さ(mm)20
質量(g)約622
吸着力(N)98
マグネット部寸法(mm)395
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)200×40×210
質量(g)251
タイプ包丁差し
収納本数(本)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色BK
質量(g)約330
備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
耐荷重約1.5kg
適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
材質18-0ステンレス・ゴム
安全に包丁を収納できるダブルロック構造のブレードガード
マグネットの磁力で刃体をホールドし、ふたを閉めた後スライドさせてロック
安全に持ち運びできるので、キャンプにもおすすめです
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、マグネット:ゴム磁石
色グレー
質量(g)100
寸法(cm)21.3×7×0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
全高(mm)340
材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂
材質ポリプロピレン
収納本数(本)4
アズワン品番64-8654-01
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
材質スチール製
全長(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)25×19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱温度(℃):60。角度調節:6段階。付属品:吸着シート+磁石の汚れをとる布巾、刃物の汚れをとるスポンジ、刃角調整用ゲージ。角度調節が可能なので、さまざまな包丁をお使いできます。研ぎ台の吸着面に刃をセット後は研ぎホルダーを刃先にあてながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。荒目/240番、細目/800番の両面仕様。研ぎホルダー全長×幅(mm):200×30。ダイヤプレート(mm):100×30
寸法(mm)研ぎ台:230×80×30
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。
材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度)
寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124
質量(g)700
収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
先端にも刃が付いていますので突くこともできます。サヤには磁石が付いているので落下防止になります。
用途キャベツや白菜などの収穫に。
質量(g)205
刃渡り(mm)150
1個
¥5,588
税込¥6,147
4日以内出荷
カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。
関連キーワード