30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)462×139×624 質量(kg)9.2 材質(本体)SUS304 収納本数(本)8+7(小刀)
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
エコ商品
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)310×139×624 質量(kg)7.6 材質(本体)SUS304 収納本数(本)4+3(小刀)
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)単相100・13W 機能乾燥機能なし
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100 ランプGL-10
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)538×139×624 質量(kg)10.7 材質(本体)SUS304 収納本数(本)10+9(小刀)
1台
99,000 税込108,900
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572 材質SUS304 TKG品番9-0389-0601 TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。 包丁・マナ板を確実に消毒して乾燥させた後は、扉付きの衛生的な収納棚としてそのまま保管可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.4(14A) 消費電力(W)1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×1600 質量(kg)80 収納数包丁20本 マナ板5枚収納
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580 仕様引掛用穴付 タイプ7本用 長さ(m)コード:約3 電源(V)単相100・10W 殺菌灯GL-10 EBM品番6393200
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)包丁・まな板殺菌庫
光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
寸法(mm)包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43 収納量包丁20本、まな板6枚
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605 材質SUS304 TKG品番9-0389-0801 TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。 UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。 耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
電源(単相/V)100
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600 電源(V)1Φ 100 収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・57W(19W×3) 機能乾燥機能:無
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸洗いOK!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566 アズワン品番67-2429-06
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷


紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・500W 機能乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1 電源(V)単相100
1個
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410 材質18-8ステンレス TKG品番9-0389-0201 TKG品番(2017)6-0351-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷