仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0668-0101
TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
千切りとツマ切りがこれ1本でできる。折り曲げただけのステンレス板でなく、1枚1枚に刃付けした切れ味鋭い刃物。千切りは3.4mm角、ツマ切りは1.6mm角に切れます。きんぴらや大根サラダ、しりしり、刺身のツマ、野菜サラダにおススメ。オールステンレス製で衛生的。食洗機OK。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)18-8ステンレス
幅(mm)70
全長(mm)125
質量(g)63
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
材質SUS PS PA
TKG品番9-0675-0703
TKG品番(2017)6-0597-0703
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番9-0661-0801
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
ピッチ(mm)くし刃:3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×640×465
安全装置センサー感知による回路
処理能力約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)80×80
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
握りがソフトで使いやすい千切り。刃厚約1mm。
材料がぶれず、スムーズに千切りができるガード付。
すべり止め機能付。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×95×15(千切り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×40(安全ホルダー)
食器洗浄機○
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)
質量(g)138
アズワン品番65-1220-70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
包丁では面倒な千切りとツマ切りが手早くできる、1台2役の千切り器です。千切りは約4mm幅、ツマ切りは約2mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約280×83×11
質量(g)約108
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
用途大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に
仕様受け皿フック付、食洗機使用可
材質ステンレススチール
幅(mm)千切:(約)3.5~3.7
寸法(mm)(約)D270×W97×H26
色シルバー
質量(g)(約)177
タイプ刃部:薄刃
サイズ(mm)千切り部:D143×W85
1個(1枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途きゅうりやにんじんの千切りや、大根や山芋のすりおろしの際に
仕様2wayタイプ(千切り面/おろし面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
幅(mm)千切り:約5
色シルバー/ホワイト
質量(g)約89
耐熱温度(℃)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×92×14
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
野菜の千切りに便利なコンパクトサイズの千切り器です。食材を約1.7mm幅(設計値)で調理可能。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)
寸法(mm)約240×94×21
質量(g)約70
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
野菜の太千切りが簡単にできる千切り器です。ボウルのフチに固定できる切り欠き付き。食材を約6mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:18-8ステンレススチール/本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約270×92×15
質量(g)約96
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
一台で皮むきと千切りができる便利なピーラーです。便利なじゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約145×80×22
材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)約32
材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
にんじんや大根など、サラダ用の細千切りに便利なピーラーです。食材を約1.5mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。じゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約35×78×17
質量(g)約50
材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
1本
¥729
税込¥802
3日以内出荷
材質刃:SUS 盤:樹脂
種類千切り用円盤
千切りが簡単にできます。
キンピラの千切りに便利です。
じゃがいもの芽取り付。
材質(刃)ステンレス
食器洗浄機○
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格千切り刃
TKG品番9-0641-0113
TKG品番(2017)6-0575-0113
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
環境を考えた替え刃式の皮むきです。
じゃがいもの芽取り付。
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(mm)2
EBM品番5513700
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
軽い力でスムーズに切れるこだわりの燕三条職人刃
手の平感覚で使えるコンパクトなデザイン。刃物の産地、新潟県燕三条の職人が作るこだわりの刃は軽い力でスムーズに切れます。
起こした刃部一つ一つに刃付けした千切り刃
幅(mm)65
全長(mm)85
高さ(mm)15
材質(本体)ABS樹脂
耐熱温度(℃)110
材質(刃)ステンレス刃物材
食器洗浄機○
1個
¥850
税込¥935
5日以内出荷
切断寸法(mm)3.5×4
TKG品番9-0645-0723
TKG品番(2017)6-0573-0723
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ