商品豆知識
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状半月キー
主な適合純正品番146-11545-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途プーリー、ドライブシャフト用
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個
材質スチール(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)209×99×31
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。
炭素鋼削り出し
メッキ仕上げ
主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010
寸法(mm)4
主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
1個
¥649
税込¥714
欠品中
主な適合純正品番90280-16053
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
主な適合純正品番13331-360-000
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
長さL(mm)300
規格新JIS規格
主な適合純正品番90741-003-010
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
公差幅:h9、高さ:h11
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
エスコ品番EA968ZC-130
セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)
材質S45C
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
関連資料(1.8MB)
取扱説明書(13.9MB)
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬K10
全長(mm)60
表面処理ノンコート
首長(mm)5
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質ポリアセタール(POM)
タキゲンコード60865
1個
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
付属品キー2本・受座
質量(g)1820
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60864
1個
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
関連資料パーツリスト
関連キーワード