火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。
シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。
保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。
電源コードの長さは全種共通で2mです。
コード長さ(m)2
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電気式。
スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。
庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。
スチーム量調整は5段階から選択。
メニュー調理機能は最大9メニュー、9ステップ使用可能。
芯温センサーを標準装備。
芯温調理も思いのまま。
高さ(mm)390
奥行(mm)470
間口(mm)500
電源(V)単相200
収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2)
庫内温度(℃)280
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ブラック
質量(g)2700
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40
アズワン品番64-9307-82
タイマー1分~9時間50分
火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電気式。
スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。
庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。
スチーム量調整は3階から選択。
芯温センサーはオプション。
高さ(mm)390
奥行(mm)470
間口(mm)500
電源(V)単相200
収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2)
庫内温度(℃)280
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!
サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。
50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。
IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
拭くだけで、らくらくお手入れできます。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
色ブラック
質量(g)2200
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54
電源(AC V)100
保証期間お買い上げ日より1年間
モード温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温)
使用条件【使用可能のなべ】[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 [大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの [形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください) 【使えない鍋】[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
シック&スマート。脇役のヒーターも高級感を演出
消費電力(W)1200
材質(本体)ABS樹脂、(トッププレート)結晶化ガラス
質量(g)約2000
コード長さ(m)1.7(マグネット式)
モード加熱モード/揚げ物モード/煮込みモード
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×345×60
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8
温度調節温度調整6段階(150度-200度)
火力調節6段階(300W-1400W)
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105
寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145
材質(本体)フェーノール樹脂、鉄
消費電力(W)650
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105
TKG品番9-1019-0701
TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質ステンレス
温度調節6段切換式
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。
おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100
電源コード(m)約1.8
定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)(鍋)16~24
火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601
付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床:210×110
質量(kg)27
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
電気容量(kW)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター
セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書
材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス
質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250
容量(L)1.2(すりきり一杯時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約1000
ケーブル長(m)約1.2
最高温度(℃)約700(トッププレート温度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ
プレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
両サイドのテーブルをフルに利用すれば最大幅129cmの作業スペース。高さ調節機能付きでセンターテーブルの高さが選べる。アルミフレームで軽量、折りたたんでコンパクトに収納。キャリーバッグ付き。
用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ・スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×420×860
質量(kg)5.5
耐熱温度(℃)天板:150(耐滴加工)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×870×110
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
付属品くんせい容器、くんせい網
消費電力(W)1300
本体寸法(mm)450×185×355
本体質量(kg)5.7
ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター
消費電力(kW)1.3
温度調節4段階(220、240、260、280℃)
モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいも
タイマー1分~30分
出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。
発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。
化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。
水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。
発熱量は約4,700J/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。
化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。
水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
関連キーワード