名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)450、(内鍋)200
材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器
適合1人前用
サイズ小
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ165×110、(内鍋)125×40
TKG品番9-2118-0502
TKG品番(2017)6-1954-0502
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)1200、(内鍋)500
材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器
適合2~4人前用
サイズ大
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ225×140、(内鍋)175×45
TKG品番9-2118-0501
TKG品番(2017)6-1954-0501
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
有効内寸法:356×356穴径:Φ20×4。中華セイロΦ150が4個、ご使用できます。
材質18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)388×388×131
TKG品番9-0409-0501
TKG品番(2017)6-0371-0501
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
同径鍋にセットすると蒸し鍋になります。お手持ちの鍋にセットすることで、料理のレパートリーがグンと広がります。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
さっぱり、おいしく蒸し料理
加工パール発色アルマイト加工
材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂
豆腐や茶碗蒸し等が短時間でムラなくできます。
蒸し物全般、温野菜、目玉焼き、料理の温めなおし、冷凍食品の調理等幅広く利用できます。
材質陶磁器
質量(kg)0.87
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ160×72、(内鍋)Φ127×44
cm 最大外寸法30、440×440×H12033、470×470×H12036、500×500×H12039、530×530×H12042、560×560×H12045、590×590×H120
材質サワラ
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電磁調理器対応業務用鍋[IH]。
耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。
取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。
エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。
材質ステンレススチール
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数2
深さ(mm)100(蒸すところ)
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応。2升用
サイズ(cm)28(鍋本体規格サイズ)
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%) 目皿/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2825
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×300×335
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷