文字種別数字
書体明朝体
商品タイプ単品
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト340×Φ12mm
ローラー幅(mm)298
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト440×Φ12mm
ローラー幅(mm)388
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト652×Φ12mm
ローラー幅(mm)598
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状シノギ
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488
シャフト540×Φ12mm
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
目盛範囲0.760~0.820
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-02
番号2
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ブルー
本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ損失の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
印面種別ゴム印
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ピンク
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ負債の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
全長(mm)183.2
質量(g)63.2
タイプツイン
線幅(mm)平芯8~17 角芯10
インク油性染料(アルコール系)
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字/極太字
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプその他
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色イエロー
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ利益の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
こんなお得な商品も!

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
モノタロウ
¥709
税込¥780
純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
材質ABS
電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約85
ランプ受信時:青ランプが点滅
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP
寸法(mm)本体:80Φ×161
電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)-20~55
差込穴径(mm)40
H-740の単品になります
質量(g)15
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル
質量(kg)2.5
色ブルー(おもて)/ブラック(うら)
長さ(m)折り畳み:1.1
寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97
生地撥水加工
高さ(m)2.07
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥279
税込¥301
9日以内出荷
トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ
仕様取付ビス付
材質/仕上スチール/ブラック塗装
形状L型
タイプセミロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
日本製の高品質ドリルです。
材質HSS
シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ